絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ100(1)
  • Φ123(5)
  • Φ125(3)
  • Φ148(3)
  • Φ150(8)
  • Φ152(1)
  • Φ165(1)
  • Φ175(1)
  • Φ180(4)
  • Φ185(1)
保証期間
  • 1年間(5)
電源(V)
  • 100(19)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(7)
電流(A)
  • 0.6(1)
  • 3.3(1)
  • 4.5(4)
  • 9.5(4)
  • 10.1(1)
  • 10.6(1)
  • 11.5(2)
  • 11.6(1)
  • 11.7(4)
コード長さ(m)
  • 5
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.5(5)
  • 3.5(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200~660(2)
  • 500(1)
  • 600~2000(2)
  • 660(2)
  • 2000(8)
  • 3000(1)
  • 3200(2)
  • 3500(1)
  • 4500(1)
  • 5200(1)
  • 6000~12000(1)
  • 6800(1)
  • 12000(1)
200~660・500・600~2000・660・2000・3000・3200・3500・4500・5200・6000~12000・6800・12000
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • コンパクトツール(5)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • EARTH MAN(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
モノタロウ・コンパクトツール・SHINANO(信濃機販)・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ

    電動ポリシャー グリップハンドル付

    モノタロウ(70件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
    用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
  • 電動ポリシャー EARTH MAN

    電動ポリシャー

    EARTH MAN(41件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
    用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
  • ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APED130KT

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です
    用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
  • ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APE201

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    ●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
    用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
  • 電子ポリッシャー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ポリッシャー

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
    回転数(min-1[r.p.m])600~2000電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.2
  • ポリッシャー(脱着式) RPE202 京セラインダストリアルツールズ

    ポリッシャー(脱着式) RPE202

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています
    用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
  • ポリシャー APEG130 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APEG130

    京セラインダストリアルツールズ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ●車の磨き傷やオーロラマークの除去など中間仕上工程に適した電子ギヤアクションポリッシャーです ●一回転ごとに軌跡が変わる(頂点が1/5ずれる)独自のギヤアクション機構により磨き傷が出にくくオーロラマーク(バフ目)も消せます ●負荷をかけても回転数の落ち込みが抑えられるためムラの無い安定した磨きが出来ます ●同クラス最高のパワーと大きなオービット量によりストレスなくスピーディーに作業出来ます ●握る場所を選ばない操作性の良いロングタイプ補助ハンドルでらくらく作業が出来ます ●変速機能で回転数を調節できるため研磨熱を抑えたり細かな部分の研磨など幅広い作業に対応出来ます
    用途車の磨き傷やオーロラマークの除去付属品補助ハンドル×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660コード長さ(m)5定格電流(A)9.5型番APEG130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×280×204電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125保証期間1年オービット径(Φmm)7.7電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
  • 変速電動ポリッシャー EARTH MAN

    変速電動ポリッシャー

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
    用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
  • 電動ギアアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ギアアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
    電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123回転数(min-1[r.p.m])500トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430
  • 125mmランダムオービットポリッシャ マキタ

    125mmランダムオービットポリッシャ

    マキタ(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
    電源(V)単相100消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5パッド寸法(mm)Φ100・125・150回転数(min-1[r.p.m])0~6800付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134
  • 電動ポリッシャー コンパクトツール

    電動ポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
    パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)175電源(V)100電流(A)9.5コード長さ(m)5入力(W)900質量(kg)2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290トラスコ品番365-0782
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
    パッドサイズ(Φmm)123バフサイズ(Φmm)150電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5入力(W)430質量(kg)1.87寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
  • 電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット

    SHINANO(信濃機販)
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
  • ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ

    ポリッシャー(脱着式) RPEG132

    京セラインダストリアルツールズ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●磨き傷やオーロラマークの除去などに適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●独自のギヤアクション機構で磨き傷(バフ目)を出さないパッド軌跡を描いて研磨することができます ●コーティング前の小傷取りやバフ目消しの中間工程作業にも使用できます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
    用途自動車塗装面の研磨、仕上げ作業消費電力(W)1100質量(kg)2.2パッド径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])200~660電源(V)単相100定格電流(A)11.6絶縁方式二重絶縁保証期間1年電流(A)11.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×295×212電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660
  • 電動ダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    電動ダブルアクションポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。 標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ123専用パッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ質量(kg)2.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)850コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~4500定格電流(A)10.1絶縁方式二重絶縁パット径(Φmm)123危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)165
  • 電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
  • 電動シングルポリッシャー Φ150パッドセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ150パッドセット

    SHINANO(信濃機販)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
  • 電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセット

    SHINANO(信濃機販)
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-UNF
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
    用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30質量(kg)1.9電流(A)4.5電圧(V)AC100消費電力(W)430コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200オービットダイヤ(mm)12バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
    電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)185回転数(min-1[r.p.m])3200質量(kg)1.87寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430
ポリシャ
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
ポリシャ 【通販モノタロウ】 洗車道具:自動車用品