絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- UNION(ユニオン)(1,107)
- MIWA(727)
- TOSTEM(LIXIL)(555)
- 美和ロック(376)
- GOAL(ゴール)(247)
- BEST(ベスト)[金物](241)
- 新日軽(LIXIL)(231)
- LAMP(スガツネ工業)(230)
- GIKEN(川口技研)(195)
- 長沢製作所(192)
- WAKI(和気産業)(157)
- ハイロジック(141)
- TOEX(LIXIL)(126)
- アトムリビンテック(96)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- エスコ(82)
- ロックマンジャパン(80)
- BEAVER(ビーバー)(58)
- シロクマ(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
10ページ目: 鍵・錠前

Jレバー 丸座戸襖錠
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から4日以内出荷セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座戸襖錠対応戸厚(mm)29~35
ステンレス鋼製フラットラッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/落し棒/受座A/B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨、つまみ/受座A/B:ヘアライン仕上
キースイッチ
美和ロック¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から5日以内出荷キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。材質/仕上ステンレスヘア―ラインリード線長さ(mm)150電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mA
表示付スライドラッチ
SYS(シブタニ)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷表示付真鍮製スライドラッチです。デザインはシンプルで高級感があります。付属品非常解錠用六角レンチ材質真鍮仕上ダブルクロームメッキセットねじM4×45ナベ小ねじ+SUS:2本(パネル厚:36~40mm用)
住宅室内用レバーハンドルJレバー
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1組当日出荷から4日以内出荷住宅室内用レバーハンドル。Jレバーシリーズです。丸座と小判座がございます。材質ハンドル・座:アルミ合金仕上つや消しブラック
【オーダー】押板引手 T6012
UNION(ユニオン)¥5,798税込¥6,3781組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ABS ホワイト機能防静電、耐薬性ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
スキスム レバーハンドル 11SM型 丸座タイプ
永大産業¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷化粧座とレバーが一体になった美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応色シルバー
耐震ラッチ H 型
ハーフェレ¥689税込¥7581個当日出荷地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
宮殿1号 WC表示 外開(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:53mm。WC上ですが「赤」「青」の表示は出ません。用途トイレ用セット内容ノブ(室外側)、室内側材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト色塗装ブラウン色種類ドアノブ機能WC錠バックセット(B/S)53対応戸厚(mm)32~45取手握り玉
ホームレバー空錠(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:50mm用途カギなしセット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板色塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)50
間仕切錠 ステンレス円筒錠
WAKI(和気産業)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から翌々日出荷内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク材質ステンレス色ヘアーラインバックセット(mm)60
ステンレス座付ドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1組当日出荷から5日以内出荷座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。材質SUS304適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
プッシュ・プル空錠PYシリーズ
GOAL(ゴール)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から32日以内出荷デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。用途住宅玄関など寸法(mm)チリ:6以下取手取手
本締錠1503シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
キーレックス2100シリーズ
長沢製作所(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から16日以内出荷高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠用 長座化粧プレート
ECLE(マツ六)¥579税込¥6371パック(2枚)当日出荷長座の穴や取りはずした時に残る跡形を隠します。縦・横どちらに向きを変えても取り付けできます。貼るだけOK!両面テープ付き。2枚入り材質ABS樹脂
玄関の取替用シリンダー FBロック
アルファ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷から翌々日出荷不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
引戸用ドアハンドル S725G
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1組当日出荷から5日以内出荷材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS
アルファ¥38,980税込¥42,8781台ほか当日出荷から4日以内出荷入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。色シルバー
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス(木目シート貼り)色握玉:木目タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドア
レバーハンドル 丸座
ハイロジック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト色ニッケルタイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット50
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア
2方向調整ストライク
アトムリビンテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。材質SUS430仕上ヘアーライン
ケース鎌錠 表示錠
アトムリビンテック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質ケース:ステンレス鋼、鋼、ストライク:ステンレス鋼、鋼、エスカッション:アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36対応戸厚(mm)28~36バックセット(mm)51![面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768857-160719-02.jpg)
面付ラバトリーストライク L型
BEST(ベスト)[金物]¥849税込¥9341個当日出荷スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途スライドボルトのストライク材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1組当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。用途事務所、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズ勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45









































![面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768857-160719-02.jpg)