絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 鍵・錠前

5,940件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイレバーNo.65 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.65 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げメッキ(N色のみ+クリアー)バックセット(mm)51
  • 100番丸棒ハンドル   ダイカスト シロクマ

    100番丸棒ハンドル ダイカスト

    シロクマ(5件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    付属品ISO3×28材質亜鉛合金色ホワイト取手ハンドル
  • 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール)

    面付箱錠 4350 握り玉

    GOAL(ゴール)(4件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトな設計。 良好な操作性。
    用途玄関など種別錠ケース:面付箱錠材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36~40
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
  • 非常用丸カバーユニット小型 美和ロック

    非常用丸カバーユニット小型

    美和ロック
    ¥4,698税込¥5,168
    1組
    当日出荷
    非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
    トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
  • レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル AU型

    GOAL(ゴール)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アルミ適合扉厚(mm)33~43
  • シリンダー面付鎌錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー面付鎌錠

    WAKI(和気産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
    用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ仕様扉厚(mm):33以下材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)穴径(Φmm)シリンダー切欠:16アズワン品番64-5074-87
  • LVSケース角長座表示錠(ケースラッチ+角長座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース角長座表示錠(ケースラッチ+角長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様LVSケース錠タイプH15角長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • Kレバーミニケース丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
    仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト

    引き戸錠 戸先鎌錠

    ウエスト(6件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    種別シリンダー錠材質アルミ仕上塗装ブロンズロック(ケース)H05バックセット21~28mm取付扉厚(mm)30~31
  • 表示付ボルト 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト 外開き用

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
    用途ラバトリーブース外開き付属品非常解錠キー材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、取手:AES樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • ケースハンドル SYS(シブタニ)

    ケースハンドル

    SYS(シブタニ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーライン取手ケースハンドル
  • 本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 玄関錠 HDシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43
  • ST ケースハンドル 70mm APLUS(クマモト)

    ST ケースハンドル 70mm

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1組
    当日出荷
    材質(本体)SUS304仕上HL取手ケースハンドル
  • ディンプルミリオンロック アルファ

    ディンプルミリオンロック

    アルファ(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目タイプ汎用性:TA-E フロントにTA-E刻印種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き仕上ステンレスヘアラインシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)25~43ビスピッチ(mm)50バックセット(mm)100
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき質量(g)120
  • 内締り錠 アトムリビンテック

    内締り錠

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
    用途屋内木製ドア簡易錠付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
  • 座付取手-Ⅰ APLUS(クマモト)

    座付取手-Ⅰ

    APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    用途各種取手材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート取手取手
  • スマートフジ取手 WAKI(和気産業)

    スマートフジ取手

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    ドア、家具用の取手
    用途取手材質/仕上亜鉛ダイカスト/GBメッキ取手取手
  • 万能面付鎌錠 ウエスト

    万能面付鎌錠

    ウエスト
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    左右兼用の戸先錠です。
    シリンダー無し適合扉厚(mm)22~42
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
    芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など勝手なし
  • キーレックス500シリーズ 長沢製作所

    キーレックス500シリーズ

    長沢製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
    適合扉質量(kg)40以下
  • カザスプラス用カードキー TOSTEM(LIXIL)

    カザスプラス用カードキー

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠用 長座化粧プレートワイド ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠用 長座化粧プレートワイド

    ECLE(マツ六)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(2枚)
    当日出荷
    長座の穴や取りはずした時に残る跡形を隠します。縦・横どちらに向きを変えても取り付けできます。貼るだけOK!両面テープ付き。2枚入り
    用途長座レバー錠の取替時の跡形隠しに。材質ABS樹脂
  • 丸棒ラッチ NewHikari

    丸棒ラッチ

    NewHikari(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)色艶消し黒(半艶)仕上焼付塗装・ユニクロメッキ塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
  • ディンプルキー 取替シリンダー AGENT

    ディンプルキー 取替シリンダー

    AGENT(8件のレビュー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    当日出荷
    取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
    材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスキー数5
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    種別内締錠材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
  • 333 クリスタルハンドル BEST(ベスト)[金物]

    333 クリスタルハンドル

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D)(mm)10×28取手取手
  • ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • インテグラル錠 玄関 三協アルミ 美和ロック

    インテグラル錠 玄関 三協アルミ

    美和ロック
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関メーカー三協アルミビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
  • DENコード9C 美和ロック

    DENコード9C

    美和ロック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
    仕様接続用コネクター付属芯数9芯
  • 面付本締錠 GOAL(ゴール)

    面付本締錠

    GOAL(ゴール)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    付属品【キー】3本シリンダーGPシリンダー
  • プッシュラッチコンパクト ハーフェレ

    プッシュラッチコンパクト

    ハーフェレ
    ¥529税込¥582
    1個
    欠品中
    面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
    用途扉の取付けセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM種類プッシュラッチ仕上白
  • 宮殿1号 空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    宮殿1号 空錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    欠品中
    ラッチ本体・バックセット:65mm
    用途カギなしセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体、角芯材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト色塗装ブラウン色種類ドアノブ機能空錠バックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45取手握り玉
  • ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー空錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm
    用途カギなしセット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板色塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • デジタルドアロック「ID-602Bhook」 ロックマンジャパン

    デジタルドアロック「ID-602Bhook」

    ロックマンジャパン(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
    用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • 内外錠 TOSTEM(LIXIL)

    内外錠

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥6,100税込¥6,710
    1個
    当日出荷
    セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1、スペーサー色シルバー取手取手
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(11件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm主な用途室内ドア
鍵・錠前