絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 鍵・錠前

5,936件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 333 クリスタルハンドル BEST(ベスト)[金物]

    333 クリスタルハンドル

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D)(mm)10×28取手取手
  • ハイレバー(No.66Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.66Aハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)
    1,898税込2,088
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー適合扉厚(mm)28~40
  • アトリスEハンドル アトムリビンテック

    アトリスEハンドル

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    樹脂製のアーチ型の取手です。
    用途屋内の家具や、建具の取手に。適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50取手取手
  • 浴室用樹脂レバー錠(空錠) 久力製作所

    浴室用樹脂レバー錠(空錠)

    久力製作所(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    仕様空錠材質樹脂ペールホワイト種類レバーハンドルバックセット32mm対応戸厚(mm)30(アルミ框)
  • 面付本締錠 GOAL(ゴール)

    面付本締錠

    GOAL(ゴール)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    付属品【キー】3本シリンダーGPシリンダー
  • 非常用丸カバーユニット小型 美和ロック

    非常用丸カバーユニット小型

    美和ロック
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷
    非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
    トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上塗装シルバーロック(ケース)S04適合扉厚(mm)28
  • 本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック

    本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M

    美和ロック
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
    ST適合扉厚(mm)33~41
  • 面付通電金具 美和ロック

    面付通電金具

    美和ロック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
    芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)全長:3200
  • チューブラ引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)

    チューブラ引戸鎌錠

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
    仕様表示付シルバー適合扉厚(mm)28~36
  • Kレバーミニケース丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
    仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • ダイカスト半回転取手 大 WAKI(和気産業)

    ダイカスト半回転取手 大

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
    付属品ねじ3.8×16mm材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)27幅(mm)109ブロンズ高さ(mm)33取手回転取手
  • デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル LILIEL(リリエル)

    デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • ステンレスプッシュラッチ ハイロジック

    ステンレスプッシュラッチ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
    付属品平面用受金具・掘込用受金具寸法A(mm)40寸法F(mm)Φ12.5寸法D(mm)25寸法E(mm)26.5寸法B(mm)36寸法C(mm)18
  • ウッドハンドル 両面仕様 APLUS(クマモト)

    ウッドハンドル 両面仕様

    APLUS(クマモト)(10件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
    材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)取手取手
  • 自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製 SOL HARD

    自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製

    SOL HARD(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
    用途各種の扉付属品ビス6本材質本体/受け:亜鉛ダイカスト、心棒:鉄、受板:鉄材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮
  • ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色)

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質ハンドル:アルミ合金、座:亜鉛合金種類レバーハンドル仕上ニッケル機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60(60L)
  • ニース座付DX取手 川喜金物(SOWA)

    ニース座付DX取手

    川喜金物(SOWA)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【用途】家具などに使用するハンドルです。
    付属品【皿木ネジ】3.1×20材質アルミニューム
  • レバーハンドル NU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル NU型

    GOAL(ゴール)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
  • 引戸用取替錠 アルファ

    引戸用取替錠

    アルファ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    各メーカー向けの引戸用取替錠です。
    付属品飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
  • ステンレス両面ハンドル ハイロジック

    ステンレス両面ハンドル

    ハイロジック
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
    材質ステンレスパイプ径(Φmm)25適合扉厚(mm)10~55取手取手
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
    芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー

    ECLE(マツ六)(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂勝手内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用ハンドルタイプレバーハンドル
  • 丸棒ラッチ NewHikari

    丸棒ラッチ

    NewHikari(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)艶消し黒(半艶)仕上焼付塗装・ユニクロメッキ塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
  • 内外錠 TOSTEM(LIXIL)

    内外錠

    TOSTEM(LIXIL)
    6,100税込6,710
    1個
    当日出荷
    セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1、スペーサーシルバー取手取手
  • 勝手口引戸用ロックセット TOSTEM(LIXIL)

    勝手口引戸用ロックセット

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種別内締錠材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
  • スライド表示式 ACE(エース)

    スライド表示式

    ACE(エース)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠 LILIEL(リリエル)

    デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠

    LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途トイレ、個室
  • 360-S ステンレス全回転取手 BEST(ベスト)[金物]

    360-S ステンレス全回転取手

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
    用途収納庫などに使用する回転取手。ヘアライン取手全回転取手
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
    用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
  • 取替シリンダー ミネベアショウワ

    取替シリンダー

    ミネベアショウワ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(16件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • ハイス ナイトラッチ錠 GIKEN(川口技研)

    ハイス ナイトラッチ錠

    GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    用途寝室個室用(ツマミカギ)セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体材質ノブ・座:ステンレス種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能内締錠((2)型)、寝室個室用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60
  • ステンレス鋼製本締り LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製本締り

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    用途片開き付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)108仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6782-35
  • ST ケースハンドル 丸型 両面 APLUS(クマモト)

    ST ケースハンドル 丸型 両面

    APLUS(クマモト)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304取手ケースハンドル
  • サムターン GOAL(ゴール)

    サムターン

    GOAL(ゴール)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取付扉厚(mm)29~43
  • LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール)

    LX ダミーシリンダー

    GOAL(ゴール)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバー(仕上げ記号:11)シリーズLX取付扉厚(mm)29~43
  • デジタルドアロック LC-505TA ロックマンジャパン

    デジタルドアロック LC-505TA

    ロックマンジャパン
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
    用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
鍵・錠前