11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1 アズワン

    【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1

    アズワン
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
    付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)材質本体/スチール、タンク/PE質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】温度過昇防止器 アラート用出力付 TXN800WAL 本体 アズワン

    【レンタル】温度過昇防止器 アラート用出力付 TXN800WAL 本体

    アズワン
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    周囲に温度異常をお知らせします。温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
  • 【レンタル】デジタル卓上型温度調節器 0.0~99.9℃ 校正証明書付 TJA-450P アズワン

    【レンタル】デジタル卓上型温度調節器 0.0~99.9℃ 校正証明書付 TJA-450P

    アズワン
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷
    3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。コンパクト設計で場所を取りません。
  • 【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK アズワン

    【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK

    アズワン
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
  • 【レンタル】デジタルマルチ温調器 校正証明書付 TXN-400E アズワン

    【レンタル】デジタルマルチ温調器 校正証明書付 TXN-400E

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    3パターンのタイマー設定が可能です。
  • 【レンタル】デジタルマルチ温調器 校正証明書付 TXN-700B アズワン

    【レンタル】デジタルマルチ温調器 校正証明書付 TXN-700B

    アズワン
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。
  • 【レンタル】デジタル温度調節器 校正証明書付 TC-2000A アズワン

    【レンタル】デジタル温度調節器 校正証明書付 TC-2000A

    アズワン
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
  • 【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 アズワン

    【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器

    アズワン
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より良い温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
    最小表示単位1℃
  • 【レンタル】デジタル卓上型温度調節器 アズワン

    【レンタル】デジタル卓上型温度調節器

    アズワン
    3,098税込3,408
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。コンパクト設計で場所を取りません。
    温度設定範囲(℃)0~399温度表示精度±1%(FS)+1digitまたは3℃の大きい方の値寸法(mm)135×150×94
  • 【レンタル】デジタル温度過昇防止器 アズワン

    【レンタル】デジタル温度過昇防止器

    アズワン
    5,098税込5,608
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。 ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。 表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
    最小表示単位0.1℃温度表示精度±2.6℃センサーK熱電対安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター電源AC100V 50/60Hz付属品K熱電対×1本
  • 【レンタル】デジタル温度調節器 アズワン

    【レンタル】デジタル温度調節器

    アズワン
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。 ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。 マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
    最小表示単位0.1℃温度表示精度F・S±0.5%温度制御方式マイコン式PID制御温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本
温度・湿度調節器レンタル