51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】卓上型クリーンフード アズワン

    【レンタル】卓上型クリーンフード

    アズワン
    1,502税込1,652
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器の使用にも適しています。
    電源(V)AC100(50/60Hz)36/38W全高(mm)1345(ユニット含む)外寸(mm)1200×750×1200(ブース)材質(シート)帯電防止ビニール風量(m3/min)1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)有効内寸法(mm)1139×689×1164
  • 【レンタル】クリーンベンチ アズワン

    【レンタル】クリーンベンチ

    アズワン
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。 コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。 殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
    電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
  • 【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付 ベックマン・コールター

    【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付

    ベックマン・コールター
    5,098税込5,608
    1式
    翌日出荷
    校正証明書付の機種となります。操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
    質量(g)約690表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き光源レーザーダイオードメモリー10000データ個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)光学方式90°側方散乱方式
  • 【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD

    アズワン
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。
    付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約11モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
  • 【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD

    アズワン
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと、5段階の風量調節可能な、ファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意しコンセントにつなぐだけで、クリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので、手元で電源のON/OFFや風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。
    付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約8.6モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
  • 【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD

    アズワン
    3,990税込4,389
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    材質ABS樹脂質量(kg)約3.2モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5
  • 【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04 コトヒラ工業

    【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04

    コトヒラ工業
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
    質量(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1
  • 【レンタル】ハンディーウェアクリーナー SHZ-020 アズワン

    【レンタル】ハンディーウェアクリーナー SHZ-020

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    吸込力がアップしてさらに使いやすくなりました。軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
    材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)243×86×103本体質量(g)約300
  • 【レンタル】アンビエントモニタ SEM-1100 アズワン

    【レンタル】アンビエントモニタ SEM-1100

    アズワン
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    温湿度・クリーンレベルをモニターします。クラス1000~100000相当を10段階レベルで表示します。5秒毎の更新で清浄度を表示します。温度・湿度の測定も可能で、多面的に環境測定を行います。微粒子環境測定をサポートします。
    温度測定範囲(℃)0~60アラーム出力任意設定したクリーン度(クラス相当値)でのLED表示オープンコレクタ出力取付姿勢垂直(±3度以内)サンプリング方式内部ヒーターによる上昇気流を利用
  • 【レンタル】マスクフィッティングテスター SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】マスクフィッティングテスター

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超微粒子パーティクルカウンター(校正書付) TSI

    【レンタル】超微粒子パーティクルカウンター(校正書付)

    TSI
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。小型・軽量タイプCPCカウンター。 。0.02~1.0μmの測定。室内環境のチェック、フィルタリーク試験等幅広い用途に対応。単3形乾電池×6本で6時間測定可能。付属のTrakProソフトウェアでデータのダウンロード、グラフ表示可能。
    用途室内環境のチェックからフィルターのリーク試験などの幅広い微粒子カウンターとして。事務所環境調査。フィルタリーク監視。ドラフトチャンバ試験。自動車排ガス拡散。喫煙室管理。燃焼系漏れ試験。コピー機、プリンターからのトナー漏れ試験。仕様測定濃度(個数):0~500000個/cm3記録間隔:設定可能アラーム音:設定可能使用アルコール:100%試薬級イソプロピル/8時間使用可能(21℃の場合)セット内容本体、バッテリーホルダー、アルコールカートリッジ、ACアダプター、プローブアッセンブリー、アルコール充填キャップ(保存キャップ付き)、イソプロピルアルコール(30ml)、ショルダーストラップ、メッシュバック、交換芯キット、HEPAフィルター(ゼロ校正用フィルター)、コンピュータケーブル、9ピン-2ピン変換アダプター、通信ソフト(Trak Pro)、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)270×140×210質量(kg)約1.7(機器本体(乾電池搭載後))出力RS-232C(9600ボー、8-N-1)電源単3形アルカリ乾電池×6/6時間使用可能(21℃の場合)表示指定間隔間の平均値を表示測定時間スタート・ストップによる連続測定メモリー470箇所までの測定結果および1分間隔のインターバルで1000時間分のデータ測定粒子径(μm)0.02~1.0流量(cm3/分)サンプル/約100トータル/約700サービス分類レンタル

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品レンタル