絞り込み
ブランド
- アズワン(19)
- ベックマン・コールター(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- パーティクルプラス(4)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- リオン(2)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- 興研(1)
- 日立(1)
- 英弘精機(1)
- TSI(1)
- コトヒラ工業(1)
- 山本光学(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- 神栄テクノロジー(1)
- VIRTUAL(1)
- アメニティ・テクノロジー(1)
- ビオメリュー・ジャパン(1)
- 真空デバイス(1)
サービス分類

【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式)
SIBATA(柴田科学)¥6,798~税込¥7,478~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
【レンタル】マスクフィッティングテスター MT-11D
SIBATA(柴田科学)¥6,898~税込¥7,588~1台翌々日出荷から4日以内出荷マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。質量(kg)約4.5測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時)測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)吸引流量1 L/min動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと)モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子サービス分類レンタル
【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+
ベックマン・コールター¥4,598~税込¥5,058~1式翌日出荷から4日以内出荷操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き光源レーザーダイオードメモリー10000データ個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)光学方式90°側方散乱方式
【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンター 0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0um 校正証明書付 3889-01 レンタル
カノマックス(KANOMAX)¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から4日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイです。付属ソフトウェアでパソコンからリモート操作及び経時変化を容易にモニタリングできます(3888-70台座が必要です)。日本語・英語・中国語・スペイン語の4言語に対応しています。製造時校正済み・校正書類付です。付属品計測ソフトウェアゼロフィルター(接続チューブ付)Li-ion充電池×2本(取り出し可能)ACアダプターUSBケーブルインレット保護キャップクイックスタートガイド成績書・校正証明書・トレサ体系図仕様本体、JIS B9921適合品、本製品の校正期限は2年間です。寸法(mm)100×213×55質量(g)650(電池除く)電源Li-ion充電池またはACアダプター外部出力USB(台座使用時はEthernet・Wi-Fi・RS485)メモリー最大10000個(CSV形式)サンプリング1~999回 または連続計測吸引流量2.83L/min(0.1CFM)粒径(μm)測定:0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0サンプリング速度6秒~99分59秒(1回の計測時間)最大濃度(cf/個)2000000(計数損失10%以内)サービス分類レンタル
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO(TM) 校正証明書付 1.09227.0001 レンタル
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から4日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚材質陽極処理アルミニウム質量(kg)1.4規格ISO14698-1適合機能キャリブレーション時期の設定・自動警告表示吸引流量100L/min±4%サービス分類レンタル
【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル
アズワン¥1,894~税込¥2,083~1台翌々日出荷から4日以内出荷HEPAフィルターをバリューアップ!。抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)サイズ(mm)900×503×811作業面寸法(mm)857×410吹出風速(m/s)0.6材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステルサービス分類レンタル
【レンタル】掃除機 クリーンルーム用 CV-G104C
日立¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から4日以内出荷ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
【レンタル】気流可視化装置 AVIS
アメニティ・テクノロジー¥3,698~税込¥4,068~1台翌々日出荷から4日以内出荷AVIS(エビス)は超音波振動子にて発生させた微細水蒸気ミストをトレースに使い、クリーンルームや室内環境における気流のながれを可視化できる装置です。クリーンルームの気流状態を簡単に可視化。バッテリー&AC100Vの二電源方式。HEPA搭載。実稼働中のクリーンルームでも使用可能。ミスト材料は、入手簡単なH2O。コンタミを想定した0.5μm単分散粒子のトレーサー。準備は簡単。純水をセットしてスイッチONだけです。
【レンタル】卓上型クリーンブース BB-100AD
アズワン¥4,098~税込¥4,508~1台翌日出荷から4日以内出荷HEPAフィルターをバリューアップ。コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO (TM)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から4日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚吸引流量100L/min±4%
【レンタル】大粒子パーティクルカウンター(校正書付)
パーティクルプラス¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷から4日以内出荷・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル 粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、 直近でのストレートサンプリングが可能です。 ・個数濃度とPM濃度表示 粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。 ・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、 測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。 NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USBセット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース型式側方光散乱方式微粒子計測器電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時)チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定)光源半導体レーザメモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)測定レンジ0.5μm~30.0μmディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3)サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)
パーティクルプラス¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.3μm PSLにて50%±20% @ 0.3μm 0.45μm PSLにて100%±10% @ 0.3μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB型式ModelP8-306 側方光散乱方式微粒子計測器質量(kg)1.0(電池装着時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×114×254(取っ手含む、等速プローブ含まず)メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)RH20~95(結露なきこと)サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04
コトヒラ工業¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷から8日以内出荷コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。質量(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1
【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付)
リオン¥7,298~税込¥8,028~1台翌日出荷から3日以内出荷タッチパネル式で操作性を向上させました。 クリーンルームの清浄度計測に必要な粒子計測に特化したシンプルで使いやすいモデルです。仕様【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)セット内容本体(ハンドストラップ付 バッテリー内蔵)、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ、USBケーブル、キャリングケース、簡易取扱説明書寸法(mm)304(H)× 87(W) × 55(D)質量(g)約780電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間)光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)光学方式側方散乱方式
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)
パーティクルプラス¥8,998~税込¥9,898~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、コミュニケーション:USBセット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース寸法(mm)254×290×140(等速プローブ含まず)質量(kg)1.0(電池装着時)規格ISO 21501-4、JIS B-9921電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)、2時間(別売外部充電器使用時)チャンネル数3段階光源半導体レーザメモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)測定レンジ0.3μm~25.0μmディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整使用環境温度(℃)5~40粒径(μm)出荷時:0.3 / 0.5 / 5.0(ユーザーにて設定変更可能)保存環境0℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)使用環境湿度(%)RH20~95(結露なきこと)サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)
パーティクルプラス¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様計数効率:0.3μmで50%、0.45μm以上で100%、最大加速濃度:4000000個/cf at 5%、同時通過計数損失(5000000個/cf at 10%)、測定サイクル:1~2000、測定点ID:199、排気:内蔵フィルタにて清浄化、吸引源:内蔵ポンプセット内容本体、等速吸引用プローブ、ACアダプター、ゼロフィルター、USBケーブル、通信ソフト(Airy P311 Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P311)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)570規格ISO 21501-4、JIS B9921電源DC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本対応OS※対応最新OS:Windows7プローブサンプル:等速吸引サンプルプローブ、チューブ接続用プローブチャンネル数粒径:【Ch1】0.3μm、【Ch2】0.5μm、【Ch3】5.0μm測定時間1秒~99分59秒(設定可能)測定回数1から1999サイクル、連続計測(設定可能)寸法(cm)17.8×9×4.7(突起部を除く)光源ロングライフレーザーダイオード校正NIST トレーサブル流量(L/min)サンプル:2.83通信方法USB電池取り外し可能単3形Ni-MH使用環境【温度】5~35℃、【湿度】20~95%RH(結露のないこと)計測範囲粒径:0.3μm~5.0μm、同時測定:3粒径記憶データ数8000計測データ保存環境【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)モード【計測】マニュアル、オート、ISO、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration画面サイズ3.5インチLCD個数濃度(個/L)最大粒子:140000偽計数<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)サービス分類レンタル
【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル
ナビス(アズワン)¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷上下・左右角度調整可能ができ、クリーンエアーを当てたい箇所に調整できます。使い勝手のよい卓上スタンドタイプでクリーン空間を創造します。フィルター交換目安がリモコンのお知らせランプで確認できます。仕様組み立て式(要工具)材質本体/スチール(塗装仕上げ)、取付アーム/スチール(エポキシ塗装仕上げ)寸法(mm)約500×390×625~690質量(kg)約24サービス分類レンタル
【レンタル】マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R)PRO 3000-JW1シリーズ レンタル
カノマックス(KANOMAX)¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から4日以内出荷医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様の新しいマスクフィットテスターが登場。医療従事者は業務中に菌やウイルスに接しないよう手袋やガウン、シールドなどの個人防護具を使用しますが、その中でもマスクは呼吸を保護する防護具として、適切に着用して使用することが近年非常に重要になっています。マスクは、吸い込む空気に含まれる有害な物質をフィルタで取り除くため着用しますが、正しくマスクを着用しないとその効果が得られないため、適切に着用されているのかのテストが必要です。AccuFIT 9000(R)PROはSIAA(抗菌製品技術協議会)認証を受けた抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスターです。付属品ACアダプタ(100-240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネットケーブル、ネックストラップ、CD-ROM(計測ソフトウェア/取扱説明書)仕様フィットファクタ測定:フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)、インレットポート:外気粒子(Ambient 青ポート)、マスク内粒子(Sample 銀ポート)、PCアプリケーション:4台同時に動作可能、ソフトウェア:Windows 10、11対応、Microsoft .NET Framework 3.5、抗菌・抗ウイルス仕様:SIAA抗菌登録番号:JP0123436X0001B、抗ウイルス登録番号:JP0613436X0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)、レンタル付属品:プローブ装着治具(3000-86)、プローブキット約50セット(3000-63)、粒子発生器(3000-84)、ハードタイプキャリングケース(3000-85)、フィットチェックプローブ50個入(3000-87)、チューブ1.5m2本(3000-72)質量(kg)3.4測定範囲0~100000個/cm3電源ACアダプタ(AC 100~240V 50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×168×263ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm ]粒径(μm)測定:0.015~1動作温湿度範囲温度:15~35 ℃、湿度:20~85 %RH(結露を生じないこと)※1保存温湿度範囲温度:-20~50 ℃、湿度:0~85 %RH(結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応流量(cm3/分)サンプル:100、トータル:700アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%) ※エタノール又は、イソプロピルアルコールは、お客様でご用意いただく必要がありますサービス分類レンタル
【レンタル】マグネトロンスパッタ装置 MSP-miniシリーズ レンタル
真空デバイス¥4,498~税込¥4,948~1式翌日出荷から4日以内出荷ボタンひとつでオートコーティング。煩わしい操作が一切ありません。小型ターゲット(Φ30mm)を採用。低ランニングコストを実現。標準でAuターゲットが付属。卓上SEMの前処理に実力を発揮します。オプションターゲットのAg膜は光沢に優れ、透明材料表面の光学顕微鏡観察を容易にします。※表示価格はあくまで参考価格です。設置取扱い説明の有無、納入地域、オプション等により価格が変動しますので、ご購入ご希望の際は都度お見積りお問い合わせください。寸法(mm)試料サイズ:有効径Φ30、高さ20以下電源AC100V, 10A アース線付3芯プラグ使用寸法(Φmm)試料ステージ:83本体質量(kg)装置:5内径×深さ(mm)試料室:86×60(硬質ガラス)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)装置:180×183×280サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルモニター アップグレードタイプ PA05UGシリーズ
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。4段階LED表示。評価用ソフトを使用することで、粒子数、温湿度をリアルタイムで監視、記録することが可能です。アナログ出力かデジタル通信が選択できます。アラーム出力がありますので、警報装置と接続が可能です。クリーンブースやクリーンベンチの警報用などに適しています。コンパクト設計で省スペースに設置可能です。空気清浄度クラス1000のエリアで常時モニタリングが可能です。0.5μm以上(メイン)と5μm以上(サブ)の粒子数を1つのモニターから出力できます。モバイルバッテリー駆動が可能ですので、電源が取れない場所でもモニターすることが可能です。スタンドアローンの状態でもデータの保存が可能です(測定間隔1min/84h)。別売の温湿度センサーN(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。付属品ACアダプター USB Type-C(+5V)仕様出力単位:pcs/m3、pcs/cf、pcs/L、温湿度計測機能:〇、センサ出力値:60秒合計値、データ更新時間:1秒、レンタル付属品:温湿度センサーN(4-3762-11)寸法(mm)135×105×69.1測定範囲Class1,000~100,000質量(g)約510電源電圧ACアダプター(5V±5%)、端子台(24V±10%)方式【出力・通信】アラーム出力、デジタル通信(Ethernet・Wi-Fi・RS485)、アナログ出力測定方式光散乱方式表示【Reference表示】〇(デフォルト:5um以上※評価用ソフトで変更は可能です)光源レーザーダイオードサンプリング方式ファンにより吸引粒子径(μm)【検知粒子】メイン0.5以上/サブ5以上サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルモニター 粉じん計 PA-DHシリーズ
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。オプションで温湿度センサと接続が可能です。付属品ACアダプター AC100~240V 50/60Hz仕様出力単位:0.1μg/m3 ※CPMは出力されません、データ出力値:60秒合計値、データ更新時間:1秒、温湿度計測機能:〇、デジタル通信:〇(Ethernet、Wi-Fi)、レンタル付属品:パーティクルモニター 温湿度センサーN(4-3762-11)寸法(mm)120×46.5×87測定範囲0.0~300.0μg/m3質量(g)約210電源(V)DC12~24測定方式光散乱方式アナログ出力×光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.1μg/m3 ※メーカー基準タバコ煙(=補正係数1)に対して(補正係数は評価用ソフト上で変更可能です)。通信方式デジタル:Ethernet、Wi-Fiアラーム出力〇サンプリング方式ファンによる吸引サービス分類レンタル
【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から4日以内出荷ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。仕様ファンユニット1台付き寸法(mm)700×500×500(649) ※()はFFUを含んだ高さです。質量(kg)7.2(ユニット含む)消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、厚み0.5mm風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
【レンタル】折りたたみ簡易型クリーンブース OKC700シリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から4日以内出荷必要なときだけセットできるお手軽クリーンブース。カンタン組立式!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。仕様ファンユニット1台付き材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)700×500×550(700) ※( )はユニットを含んだ高さです。電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。卓上でも壁掛けでも使用できます。フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。材質本体/ABS樹脂、フレキシブルダクト/PP、丸型フード/PET寸法(mm)260×260×220質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 36/38Wコード長さ(m)1.8風量(m3/min)吸込:約1フィルター不織布製プレフィルター、繊維活性炭フィルター吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンタ 本体 タッチパネル式 校正証明書付 KC-52 レンタル
リオン¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から4日以内出荷筐体を流線型にしたことで、試料空気の流れを妨げずに確実な測定結果を得ることが可能になりました。見やすい大きなディスプレイを採用したエルゴノミクスデザイン。計測する人に使いやすさを提供します。粒径区分:0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm。パスワードの設定により、管理者と使用者とで操作内容を区別。表示言語は日本語、英語を選択可能。USB端子およびSDカードスロットを搭載。多点モニタリングシステムに対応付属品ACアダプタ(電源コード含む)、USBケーブル(A-mini B)、専用スタンド、ハンドストラップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、キャリングケース、等速吸引プローブ質量(g)約780電源ACアダプタ(入力電圧AC100~240V、50/60Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約4時間)定格流量(L/min)2.83表示部3.5インチカラー液晶パネル光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB mini B(コンピュータおよびプリンタとの接続用)データリンク端子(多点モニタリングシステム※2 に使用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオード光学方式側方散乱方式サービス分類レンタル
【レンタル】エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R) 校正証明書付 423154
ビオメリュー・ジャパン¥8,398~税込¥9,238~1台翌日出荷から4日以内出荷世界中で採用される軽量ボディのエアーサンプラー。製造環境における空気中の浮遊微生物管理ソリューション。AIR IDEAL(R) 3P(R) は、Health Protection Agency(UK)によって、ISO 14698-1に適合していることをバリデーションされた高い捕集効率と、高い気密性をもつエアーサンプラーです。高いポータビリティ。1.2 kgのコンパクトボディ。人間工学に基づくデザイン。ABS樹脂による高い衝撃耐性。バッテリーが長持ちで短時間充電。シンプルでフレキシブルな操作性。音と光による分かりやすい通知機能。捕集面をあらゆる方向に向け、様々なシーンで使用可能。連続的なサンプリングや最大2,000 Lまでの吸引量など多様な捕集プログラムを設定登録可能。簡便なメンテナンス。なめらかで全体をくまなく清浄しやすいデザイン。様々な消毒剤に対応。オートクレーブ可能なサンプルグリッド。シンプルな空気回路の除染プロセス。世界基準の装置を国内拠点でサポート。公的機関で検証された物理学的/生物学的捕集効率データ。アイソレーター内を含む国内外の医薬品製造現場で広く採用。国内のサービス拠点で認定エンジニアが校正サービス・修理を実施質量(g)1200規格CE/UL/CSAバッテリーリチウムイオンバッテリー吸引流量100L/min±6.5L/min最大吸引量(L)2000サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)
ベックマン・コールター¥8,798~税込¥9,678~1台翌日出荷から5日以内出荷100リットル/分(3.53CFM)の大吸引量!Grade Aエリアを10分間で実証可能。仕様【サンプル時間】1秒~23時間59分59秒、【ホールド時間】0秒~23時間59分59秒、【ディレイ時間】6秒~23時間59分59秒、【測定場所ID】0~999、【測定サイクル】0~100サイクル、【オプションガス測定】窒素/アルゴン/二酸化炭素/ヘリウムセット内容本体(バッテリー×2内蔵)・ACアダプターセット・等速吸引プローブ・留め金・三脚・等速吸引プローブ用延長チューブ・ゼロカウントフィルタ(チューブ付)・USBメモリ・予備記録紙・取扱説明書(MET ONE 3400シリーズ ユーザマニュアル)・収納ケース材質ステンレス筐体質量(kg)8.65出力USBクライアント、USBホスト、Ethernet、RS-232C、RS-485表示カラータッチスクリーン、1/4VGA TFT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×254×203光源半導体レーザプリンター内蔵感熱プリンタ吸引流量100L/min測定誤差10%以下、最大濃度141640個/28.3l記憶データ数5000回測定粒子径(μm)0.5/1.0/2.0/3.0/5.0/10.0駆動時間(時間)3(バッテリー)サービス分類レンタル
【レンタル】マスクフィットアドバイザー MFA-01
山本光学¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷センサーがマスク内の圧力変動差を検知し、独自のアルゴリズムによる判定結果が表示されます。安全管理者の日常管理・監督にも最適。マスクが正しく装着できているか管理者がチェックできるだけでなく、日々のチェックにより、装着者自身が正しい着用状態を理解し、「習慣化」「定着化」が可能に。測定時間はたったの30秒!「いつでも」「どこでも」「誰でも」手軽にチェック可能。ベテランから経験の少ない作業者まで、無理なくご使用いただけます。文庫本サイズのスペースさえあればOK。小型で軽量なポータブルモデル。たったの300g、専用ポーチに入れて持ち運べるコンパクトサイズ。定期的に変わる現場でも、出向先や省スペースでも、マスクフィットが確認できます。乾電池(単4)で連続使用可能 約3ヶ月/1日6時間
【レンタル】金属表面クリーン度テスター クリーノスペクター G80-000010シリーズ
英弘精機¥18,980~税込¥20,878~1式翌々日出荷から4日以内出荷金属表面に残る有機物質の蛍光を検知しクリーン度を表示します。測定はスタートボタンを押すだけのシンプル操作です。
【レンタル】折りたたみ簡易クリーンブース 窓付き ファンユニット2台付きCB1000シリーズ
アズワン¥6,298~税込¥6,928~1個翌日出荷から4日以内出荷必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!
【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 NT™; 校正証明書付 1.09191.0001
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷から10日以内出荷強制的に空気を吸引し、微生物を培地表面に捕集する衝突型です。一定の体積中の空気の微生物数を定量的に測定できます。微生物濃度を定量的に評価し、環境の悪化を事前に予測します。ナビゲーションメニュー形式ですので、使用したいメニューへすぐに進む事ができます。全自動キャリブレーションサイクルが可能です。アラーム・サンプルログは最後に行った測定から100測定前分のログをいつでも読み出す事ができます。フタ(ホコリよけカバー)をしたままで作動すると、警告音を発し自動停止する安全機能付きです。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。校正証明書一般校正
【レンタル】真空ピンセット DTV-2000
VIRTUAL¥9,998~税込¥10,998~1セット翌日出荷から4日以内出荷2本の真空ピンセットを接続可能です。コンパクトで場所を取らない卓上型です。静音設計です。本体の両側面にハンドルレストが付いていますので、ピンセットを置く事ができます。
【レンタル】クリーンルーム用吸塵装置 KDC-C03A
アズワン¥6,798~税込¥7,478~1台翌日出荷から4日以内出荷発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。クリーンルーム内での発塵作業に便利です。※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。
【レンタル】エアロゾルモニター(パーティクルモニター)
神栄テクノロジー¥7,098~税込¥7,808~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷0.5μm以上の浮遊粒子を高感度に安定検出し、清浄度クラス相当値(クラス100相当から100,000相当まで)を10段階表示します。内蔵ヒーターによる気流発生機構により空気を自己吸引しますので、吸引ポンプが不要です。警報表示ならびに出力として10段階のレベル設定可能です。イーサネット対応で、複数台数のネットワーク管理が可能です。発光部は連続通電20,000時間の長寿命設計です。小型、軽量で取り付けが容易です。LANケーブル接続で離れた場所から管理可能サンプリング方式内蔵ヒーターによる上昇気流により、毎分0.1L相当のサンプリング
【レンタル】クリーンゾーン装置KOACH
興研¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷周りを囲うことも仕切ることもないオープンクリーンゾーンを実現。卓上空間をより簡便に高清浄化(清浄度:ISO クラス1)できるクリーンゾーン形成装置です。移設、レイアウト変更も簡単です。対向型気流によって周囲の空気の誘引が抑制されるため、吹き出し面から離れた位置でもゾーン内の清浄度の低下はほとんど見られません。スイッチを入れた110秒後、いつでもどこにでも ISOクラス1のオープンスーパークリーンゾーンを形成できます。テーブルの上に置くことができて、持ち運びも可能です。小スペースでも使用可能なためとても好評です。研究や検査において、今では必須となりつつある機器です。寸法(mm)【清浄空間】700以内電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)70~220(35~110×2台)風速(m/s)0.3または0.4(切替式)清浄度ISOクラス1
【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付
ベックマン・コールター¥8,598~税込¥9,458~1台ほか翌日出荷から10日以内出荷操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送することが可能です。付属品ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、コミュニケーションスタンド、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き光源レーザーダイオードインターフェースUSB・Ethernet個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)光学方式90°側方散乱方式
【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付
ベックマン・コールター¥9,398~税込¥10,338~1個翌々日出荷から10日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びや すく簡単な使い勝手を実現し、微粒子測定・管理にかかわる時間を大 幅に短縮しましたAC電源またはバッテリ駆動で測定可能カラータッチパネルを採用 日本語対応電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大75W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×254×203連続使用時間(時間)約6(バッテリー/2個搭載時)測定チャンネル6吸引流量28.3L/分粒径(μm)0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0(測定)
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 理化学機器レンタル
- クリーンルーム用品レンタル
- 実験用品レンタル
- 分析機器レンタル
- 静電対策用品レンタル