絞り込み
ブランド
- アズワン
- アズピュア(アズワン)(3)
- カスガ(KASUGA)(2)
- シムコ(SIMCO)(1)
- 春日電機(静電気対策)(1)
サービス分類
- レンタル(4)

【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-N
アズワン¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から4日以内出荷帯電ガンと制御部の分離型で、電圧・電流が確認できます。0~90kVまでの電圧を可変でき、電流が小さく手軽に扱えます。
【レンタル】ハイスピード イオナイザー
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。質量(g)約910風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)最大風量(m3/min)3.68
【レンタル】静電気除去ブロアー SIB-1DCシリーズ レンタル
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1台翌日出荷から4日以内出荷除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。(3段階)。正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。※無風運転はできません。質量(kg)0.5電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)騒音値(dB)35以下(前方150mm)最大風量(m3/min)0.88イオンバランス±10V以下(前方150mm)外寸法(mm)120×54×129オゾン濃度0.01ppm以下(前方150mm)周囲温度(℃)0~50除電方式直流(DC)方式除電性能減衰時間2.5秒以下(前方150mm)サービス分類レンタル
【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。オゾン発生量0.05ppm以下最大風量(m3/min)0.27イオンバランス±10V
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 理化学機器レンタル
- クリーンルーム用品レンタル
- 実験用品レンタル
- 分析機器レンタル
- 静電対策用品レンタル