RIVER 3 Plus Wireless ポータブル電源 286WhEcoFlow(エコフロー)当日出荷
本体上部のホルダーにモバイルバッテリーをセットしておけば、RIVER 3 Plusがワイヤレス充電器に。Qi2対応の急速ワイヤレス充電に対応しているため、スマホを置いておくだけで簡単に充電ができます。超小型・軽量なのにパワフルな定格600W出力ケーブル接続やネジ留めは一切不要、利用シーンやニーズに合わせて、専用エクストラバッテリーを重ねるだけで手軽に容量を拡張できます。停電時には、接続機器の電源を商用電源から0.01秒未満で自動切り替え。
用途おうちにポタ電、ポケットにモバイルバッテリーセット内容1. RIVER 3 Plus Wireless2. RAPID Magnetic Power Bank (5000mAh)-シルバー3. AC 充電ケーブル4. 車載充電ケーブル5. USB-B to USB-A UPS 通信ケーブル6. マニュアル&保証書質量(kg)約4.7容量拡張:最大858Wh定格出力(W)600(サージ1,200寸法(cm)23.4×23.2×15.2騒音値(dB)約30以下容量(W)286h充電時間(分)AC:約60入力(W)ソーラー:220RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,000回以上