絞り込み
ねじの呼び
- M3(37)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(7)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(3)
- ジュラコン(R)(1)
- ポリアセタール(2)
- 鉄(18)
- 黄銅(真鍮)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.7(36山)(76)
- 0.8(97)
- 1(124)
- 1.05(24山)(14)
- 1.25(149)
- 1.27(20山)(19)
- 1.41(18山)(16)
- 1.5(140)
- 1.58(16山)(18)
- 1.75(86)
- 2(69)
- 2.11(12山)(13)
- 2.3(11山)(11)
- 2.5(47)
- 2.54(10山)(7)
- 2.82(9山)(9)
- 3(28)
- 3.17(8山)(6)
- 3.5(15)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(1)
- クローム(3)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(25)
規格
- 1種(4)
- 2種(2)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(29)
- 八幡ねじ(8)
- OHSATO(大里)(4)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)・TRUSCO・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(37)

樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥179税込¥1971袋(10個)当日出荷金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥99税込¥1091袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
袋ナット(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥159税込¥1751パック(2個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
袋ナット クロームめっき
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(6個)3日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット ユニクロめっき
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(6個)3日以内出荷から5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット 三価クロメート
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(6個)3日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売
八幡ねじ¥178,900税込¥196,7901ケース(32000本)5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理クロームメッキ
袋ナット(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥98,530税込¥108,3831ケース(32000本)5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。めっきはしてありません。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥126,690税込¥139,3591ケース(32000本)5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥120,970税込¥133,0671ケース(32000本)5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥69税込¥761パック(2個)翌々日出荷から3日以内出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
ニッケルセルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さいタイプ2種
BK SUS セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さいタイプ1種
BCセルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-B セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
SUSセルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さいタイプ1種
セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷から9日以内出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-W セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
ユニクロ セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
袋ナット
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(6個)3日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応