絞り込み
ねじの呼び
- M6(94)
- M8(8)
- M10(12)
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(14)
- SUS316(2)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(4)
- ABS(1)
- ジュラコン(R)(1)
- ポリアセタール(2)
- 鉄(72)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.5(44)
- 0.7(36山)(73)
- 0.8(95)
- 1.05(24山)(14)
- 1.25(146)
- 1.27(20山)(19)
- 1.41(18山)(16)
- 1.5(134)
- 1.58(16山)(18)
- 1.75(82)
- 2(64)
- 2.11(12山)(13)
- 2.3(11山)(11)
- 2.5(45)
- 2.54(10山)(7)
- 2.82(9山)(9)
- 3(27)
- 3.17(8山)(6)
- 3.5(15)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(9)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(6)
- クローム(8)
- ニッケル(7)
- パーカー(1)
- ユニクロ(11)
- 生地/未処理(12)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(7)
- 黒染め(4)
ねじ山種類
- メートル並目(63)
- メートル細目(15)
規格
- 1種(3)
- 2種(7)
1種・2種
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OHSATO(大里)(4)
- TRUSCO(2)
- ケイエスティ(3)
- コノエ(1)
- ノーブランド(1)
- 丸エム製作所(1)
- 八幡ねじ(9)
- 冨士精密(6)
- 双和製作所(1)
- 大阪魂(88)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・ケイエスティ・コノエ・ノーブランド・丸エム製作所・八幡ねじ・冨士精密・双和製作所・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(94)
M8(8)
M10(12)

樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
袋ナット(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥159税込¥1751パック(2個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥129税込¥1421袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
フランジ袋ナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
袋ナット 六価クロメート
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(4個)3日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
袋ナット ユニクロめっき
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(4個)3日以内出荷から5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット クロームめっき
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(4個)3日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥79税込¥871パック(2個)翌々日出荷から3日以内出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SCNL-HD]]----ショットブラスト [[SCNL-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売
八幡ねじ¥40,140税込¥44,1541ケース(5200本)5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理クロームメッキ