絞り込み
ねじの呼び
- M18(11)
- M20(30)
- M22(9)
- その他(4)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(6)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(24)
- S45C(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.5
- 0.5(44)
- 0.7(36山)(73)
- 0.8(95)
- 1(118)
- 1.05(24山)(14)
- 1.25(147)
- 1.27(20山)(19)
- 1.41(18山)(16)
- 1.5(134)
- 1.58(16山)(18)
- 1.75(82)
- 2(64)
- 2.11(12山)(13)
- 2.3(11山)(11)
- 2.54(10山)(7)
- 2.82(9山)(9)
- 3(27)
- 3.17(8山)(6)
- 3.5(15)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(3)
- クローム(4)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(28)
規格
- 1種(3)
- 2種(7)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(31)
- 八幡ねじ(8)
- 冨士精密(5)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・八幡ねじ・冨士精密・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M18(11)
M20(30)
M22(9)
その他(4)

袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,590税込¥1,7491袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
袋ナット クロームめっき
八幡ねじ¥435税込¥4791パック(2個)3日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット ユニクロめっき
八幡ねじ¥410税込¥4511パック(2個)3日以内出荷から5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット 三価クロメート
八幡ねじ¥270~税込¥297~1パック(2個)3日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売
八幡ねじ¥32,560税込¥35,8161ケース(168本)5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理クロームメッキ
袋ナット(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥18,860~税込¥20,746~1ケース(168本)ほか5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。めっきはしてありません。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥17,690~税込¥19,459~1ケース(168本)ほか5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥18,390税込¥20,2291ケース(168本)5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
ドブセルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-B セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
クロメ-トセルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
SUSセルフロッキングN
大阪魂¥3,760税込¥4,1361個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さいタイプ1種
セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷から9日以内出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-W セルフロッキングN
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
ユニクロ セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
袋ナット
八幡ねじ¥260~税込¥286~1パック(2個)3日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット 1種(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥51,980税込¥57,1781箱(70個)9日以内出荷材質ステンレスねじピッチ2.5規格1種寸法A(mm)23.5寸法r(mm)約1寸法S(mm)27表面処理茶ブロンズ寸法T(mm)1.2寸法R(mm)約12ねじの呼びM18寸法m2(mm)31寸法m3(mm)15ねじ山種類メートル並目
袋ナット 1種(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥52,980税込¥58,2781箱(70個)9日以内出荷材質ステンレスねじピッチ2.5規格1種寸法A(mm)23.5寸法r(mm)約1寸法S(mm)27表面処理ブラック寸法T(mm)1.2寸法R(mm)約12ねじの呼びM18寸法m2(mm)31寸法m3(mm)15ねじ山種類メートル並目