絞り込み
ねじの呼び
- M30(11)
- M33(4)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(9)
- S45C(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 3.5
- 0.5(46)
- 0.7(36山)(76)
- 0.8(97)
- 1(124)
- 1.05(24山)(14)
- 1.25(149)
- 1.27(20山)(19)
- 1.41(18山)(16)
- 1.5(140)
- 1.58(16山)(18)
- 1.75(86)
- 2(69)
- 2.11(12山)(13)
- 2.3(11山)(11)
- 2.5(47)
- 2.54(10山)(7)
- 2.82(9山)(9)
- 3(28)
- 3.17(8山)(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- クロメート(2)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(3)
ねじ山種類
- メートル並目(11)
規格
- 1種(3)
- 2種(4)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(15)
大阪魂
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M30(11)
M33(4)

SUSセルフロッキングN
大阪魂¥6,494税込¥7,1431個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さいタイプ1種
セルフロッキングN
大阪魂¥1,660税込¥1,8261個翌々日出荷から9日以内出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-W セルフロッキングN
大阪魂¥1,980税込¥2,1781個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
ユニクロ セルフロッキングN
大阪魂¥1,940税込¥2,1341個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
袋ナット 2種(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥78,980税込¥86,8781箱(13個)翌々日出荷材質ステンレスねじピッチ3.5規格2種寸法A(mm)45.5寸法r(mm)約1.5寸法S(mm)50寸法T(mm)1.6寸法R(mm)約23ねじの呼びM33寸法m2(mm)49寸法m3(mm)26ねじ山種類メートル並目
袋ナット 1種(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(16個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄規格1種寸法r(mm)約1.5表面処理クローム寸法T(mm)1.6ねじ山種類メートル並目