絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 1/4(2)
- 5/16(3)
- 3/8(5)
- 1/2(6)
- M3(28)
- M4(41)
- M5(49)
- M6(61)
- M8(66)
- M10(68)
- M12(55)
- M14(9)
- M16(34)
- M20(13)
- M22(7)
- M24(7)
- No.10(2)
- W5/16(3)
- W3/8(12)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.11(12山)(4)
ねじ山種類
- ウィット(3)
ブランド
- OHSATO(大里)(3)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M3(28)
M4(41)
M5(49)
M6(61)
M8(66)
M10(68)
M12(55)
M16(34)
M20(13)
W3/8(12)
ねじの呼びをもっと見る

袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥249税込¥2741パック(2個)翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥699税込¥7691袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
袋ナット ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,420税込¥1,5621パック(2個)翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット
ユニクロ セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい