絞り込み
ねじの呼び
- W3/16
- 3/8(10)
- M3(42)
- M4(76)
- M5(101)
- M6(117)
- M8(141)
- M10(147)
- M12(138)
- M14(36)
- M16(79)
- M18(19)
- M20(55)
- M22(16)
- M24(21)
- M30(13)
- W1/4(16)
- W5/16(13)
- W3/8(22)
- W1/2(17)
- W5/8(12)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(9)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.05(24山)(8)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
ねじ山種類
- ウィット(9)
規格
- 2種(6)
2種
ブランド
- 大阪魂(7)
- OHSATO(大里)(2)
大阪魂・OHSATO(大里)
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(42)
M4(76)
M5(101)
M6(117)
M8(141)
M10(147)
M12(138)
M14(36)
M16(79)
M20(55)
ねじの呼びをもっと見る

袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥79税込¥871パック(2個)翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
袋ナット 2種(ウィット)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(2000個)9日以内出荷材質鉄規格2種山数24寸法S(mm)8表面処理3価ホワイトねじの呼びW3/16寸法m2(mm)7.5寸法m3(mm)4.5ねじ山種類ウィット