エコシリーズ標準型 LMタイプオザック精工当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状標準型材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
<PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジングオザック精工3日以内出荷から4日以内出荷
リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。
材質FC25ユニット形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
<CHW-MF> メンテナンスフリー ダブル コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工8日以内出荷
長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適!
全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。
また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。
【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
形状ケースユニットロングタイプ仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります