伝導部品 (307) カテゴリ: メカニカル部品ブランド: KHK(小原歯車工業)すべて解除
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) (15件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SS平歯車 KHK(小原歯車工業) (14件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C ねじ径 - 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SRラック KHK(小原歯車工業) (5件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 10日以内出荷
減速比 1 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研スパイラルマイタ 形状 B3 圧力角(°) 20° 熱処理 歯面高周波焼入 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度 55~60HRC 歯数比 1
SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0~0.10 公差A H7 歯切基準面 穴 キー溝寸法(幅×深さ)(mm) -
モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 当日出荷
モジュール 1 種別 歯研ウォーム 材質 S45C 付属品 止めねじ 形状 W2 質量(kg) 0.037 ねじ M4 ねじれ 右方向 表面処理 研削部以外黒染 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 2級 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 48~53HRC 歯研基準面 穴 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 公差L H7
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) (12件のレビュー) 当日出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 公差A H7 歯切基準面 穴
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 4日以内出荷
歯数 20 種別 完成マイタ 材質 S45C 付属品 止めねじ 減速比 1 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 48~53HRC 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 かさ歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SWウォーム KHK(小原歯車工業) (8件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
種別 ウォーム 材質 S45C 表面処理 黒染 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 4級 歯面硬度 194HB以下 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 穴 公差L H7
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
歯数 20 種別 完成マイタ 材質 S45C 付属品 止めねじ 減速比 1 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 48~53HRC 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
歯数 20 種別 マイタ 材質 S45C 減速比 1 形状 B3 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 当日出荷
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質 S45C 付属品 止めねじ 形状 S1T 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 翌日出荷
歯数 25 種別 マイタ 材質 S45C 減速比 1 形状 B3 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 48度51分
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴(H7)
SW ウォーム KHK(小原歯車工業) (3件のレビュー) 当日出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別 ウォーム 材質 S45C 公差 H7 表面処理 黒染 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 4級 歯面硬度 194HB以下 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 穴 公差L H7
モジュール2 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 翌日出荷
モジュール 2 種別 歯研ウォーム 材質 S45C 形状 W3 質量(kg) 0.21 ねじれ 右方向 表面処理 研削部以外黒染 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 2級 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 48~53HRC 歯研基準面 穴 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 公差L H7
モジュール1.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷
モジュール 1.5 種別 歯研ウォーム 材質 S45C 形状 W1 質量(kg) 0.12 ねじれ 右方向 表面処理 研削部以外黒染 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 2級 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 48~53HRC 歯研基準面 穴 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 公差L H7
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 2 歯幅E(mm) 20 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 歯面仕上げ 研削 ボス長F(mm) 16 全長G(mm) 36
SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別 スパイラルマイタ 材質 S45C 減速比 1 形状 B3 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン ねじれ角(°) 35 精度等級 JIS B 1704:1978 4級 歯面硬度 50~60HRC 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴
SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業) 翌日出荷
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 丸ラック 形状 R2 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 (95HRB以下) 歯面仕上げ 切削
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1.5 歯幅(mm) 15 材質 S45C 表面処理 黒染 種別 平歯車 寸法E(mm) 15 圧力角(°) 20° 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 194HB以下
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1.5 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴(H7)
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 5日以内出荷
材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 形状 S1 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 48~53HRC 歯研基準面 穴 歯面仕上げ 研削 公差A H7
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1 歯幅E(mm) 8 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 歯面仕上げ 研削 ボス長F(mm) 10 全長G(mm) 18
KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷
・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 6日以内出荷
モジュール 2 歯数 30 仕様 追加工:可能 形状 S5K 表面処理 歯部以外黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度 50~60HRC 歯研基準面 穴(H7) 歯面仕上げ 研削 バックラッシ(mm) 下限:0.12、上限:0.22 歯幅E(mm) 20 歯先円直径D(Φmm) 64 基準円直径C(Φmm) 60
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業) 11日以内出荷
モジュール 4 歯数 24 仕様 追加工:可能 形状 S5K 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm) 40 歯切基準面 穴(H7) 歯先円直径D(Φmm) 104 基準円直径C(Φmm) 96
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業) 11日以内出荷
モジュール 4 歯数 15 仕様 追加工:可能 形状 S1K 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 下限:0.18、上限:0.38 歯幅E(mm) 40 ボス径B(Φmm) 45 ボス長F(mm) 20 全長G(mm) 60 歯切基準面 穴(H7) 歯先円直径D(Φmm) 68 基準円直径C(Φmm) 60 ねじ穴位置J(mm) 10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業) 11日以内出荷
モジュール 5 歯数 14 仕様 追加工:可能 形状 S1K 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm) 50 ボス径B(Φmm) 52 ボス長F(mm) 25 全長G(mm) 75 歯切基準面 穴(H7) 歯先円直径D(Φmm) 80 基準円直径C(Φmm) 70 ねじ穴位置J(mm) 12.5
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 歯幅(mm) 30 材質 MC602ST(ボス部S45C) 種別 平歯車 寸法F(mm) 17 寸法E(mm) 30 寸法J(mm) 8.5 寸法G(mm) 47 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角 20° 歯面硬度 115~120HRR
SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 歯幅E(mm) 30 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 形状 S1K 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 歯面仕上げ 研削 ボス長F(mm) 20 全長G(mm) 50
SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
種別 ねじ歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 歯形 並歯 歯直角圧力角 20°
SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 2.5 歯幅E(mm) 25 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 歯面仕上げ 研削 ボス長F(mm) 18 全長G(mm) 43
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1.5 歯幅(mm) 15 材質 MC602ST(ボス部S45C) 種別 平歯車 寸法F(mm) 12 寸法E(mm) 15 寸法J(mm) 6 寸法G(mm) 27 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角 20° 歯面硬度 115~120HRR
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります