カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • 伝導部品(21)

メカニカル部品 :「鋼材S45C」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(6件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー材質S45C(新JISキー)
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状長キー
磨スッピル S45C半月キー 日之出スッピル製造磨スッピル S45C半月キー日之出スッピル製造(24件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から4日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状半月キー
磨スッピル 新JIS頭付スッピル 日之出スッピル製造磨スッピル 新JIS頭付スッピル日之出スッピル製造
2,998税込3,298
1パック(12ピース)ほか
当日出荷から3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー材質S45C(新JISキー)
磨スッピル S45C頭付スッピル 日之出スッピル製造磨スッピル S45C頭付スッピル日之出スッピル製造
2,998税込3,298
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー材質S45C
磨スッピル ステンレスキー 日之出スッピル製造磨スッピル ステンレスキー日之出スッピル製造(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質ステンレス形状長キー寸法長さ(L):300長さL(mm)300
磨スッピル S45C長キー (新JIS) 日之出スッピル製造磨スッピル S45C長キー (新JIS)日之出スッピル製造
3,998税込4,398
1箱(10本)
3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
寸法(幅W×高さH)(mm)10×8材質S45C形状長キー長さL(mm)350
スプロケットアイドラーA型 SPB MIYOSHI(小西製作所)スプロケットアイドラーA型 SPBMIYOSHI(小西製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
14mm ユニバーサルジョイント エスコ14mm ユニバーサルジョイントエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14外径(Φmm)28全長(mm)61許容トルク(N・m)69許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-14
16mm ユニバーサルジョイント エスコ16mm ユニバーサルジョイントエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16外径(Φmm)32全長(mm)69許容トルク(N・m)98許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-16
12mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ12mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
8,110税込8,921
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)24全長(mm)83許容トルク(N・m)44.1許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-12
10mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ10mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)20全長(mm)71許容トルク(N・m)29.4許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-10
20mm ユニバーサルジョイント エスコ20mm ユニバーサルジョイントエスコ
9,880税込10,868
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20外径(Φmm)40全長(mm)87許容トルク(N・m)180許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-20
6mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ6mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)12全長(mm)55許容トルク(N・m)7.8許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-6
12mm ユニバーサルジョイント エスコ12mm ユニバーサルジョイントエスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)24全長(mm)51許容トルク(N・m)44.1許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-12
22mm ユニバーサルジョイント エスコ22mm ユニバーサルジョイントエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22外径(Φmm)44全長(mm)95許容トルク(N・m)235許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-22
8mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ8mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)16全長(mm)65許容トルク(N・m)14.7許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-8
14mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ14mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14外径(Φmm)28全長(mm)98許容トルク(N・m)69許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-14
磨スッピル ステンレス頭付スッピル 日之出スッピル製造磨スッピル ステンレス頭付スッピル日之出スッピル製造
44,980税込49,478
1袋(12個)ほか
3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質ステンレス形状頭付キー
S45C シンJIS  リョウカクキ- 大阪魂S45C シンJIS リョウカクキ-大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
タイミングプーリーアイドラー TPI MIYOSHI(小西製作所)タイミングプーリーアイドラー TPIMIYOSHI(小西製作所)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質(タイミングプーリー)鋼材S45C寸法l(mm)12寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品