カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(20)
        • ステージ/画像処理(1)
        • 直動部品(2)
        • 伝導部品(2)

メカニカル部品 :「SS600」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
  • ss6000zz
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール

    SMT(南海精工所)(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ

    SMT(南海精工所)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z

    SMT(南海精工所)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状片シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン

    SMT(南海精工所)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所)

    SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)

    SMT(南海精工所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス深溝玉軸受 6000番台 ZZ KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    KMT
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受
  • ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS

    SMT(南海精工所)
    689税込758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスベアリング ステンシール KSK(仲井軸受製作所)

    ステンレスベアリング ステンシール

    KSK(仲井軸受製作所)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
    用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ステンレスベアリング ゴムシール KSK(仲井軸受製作所)

    ステンレスベアリング ゴムシール

    KSK(仲井軸受製作所)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
    用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所)

    深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)

    SMT(南海精工所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。薬品に対して耐食性に優れます。高速性は接触シールによる限界があります。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス深溝玉軸受 6000番台 2RS KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6000番台 2RS

    KMT
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受
  • ステンレスボールベアリング 接触シールタイプ SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 接触シールタイプ

    SMT(南海精工所)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    軸受鋼よりさび・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付

    SMT(南海精工所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(ボール)SUS440C材質(シールド)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 60mm角用スペーサ 中央精機

    60mm角用スペーサ

    中央精機
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.07材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスベアリング オープン KSK(仲井軸受製作所)

    ステンレスベアリング オープン

    KSK(仲井軸受製作所)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
    用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付 SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付

    SMT(南海精工所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム材質(ボール)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・ステンレス

    MIYOSHI(小西製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • LMガイド SR-V形 THK

    LMガイド SR-V形

    THK
    46,980税込51,678
    1セット
    8日以内出荷
    断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド SR-W形 THK

    LMガイド SR-W形

    THK
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式)

    三木プーリ
    50,980税込56,078
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)970000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)5.33許容偏心(mm)0.02
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    38,980税込42,878
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)970000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.9許容偏心(mm)0.02

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品