カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)(76)
- 伝導部品(2)
- 減速機・クラッチ・ブレーキ(36)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「vx20」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

パワーエースコグ
バンドー化学(22件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から4日以内出荷コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
マックスターウェッジシュープリーム 5VX形
三ツ星ベルト¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷から7日以内出荷・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギヤードモータ
富士変速機(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷から10日以内出荷インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
フランジ取り付けギヤードモータ
富士変速機¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から10日以内出荷インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品