絞り込み
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(6)
  • M5(8)
  • M6(12)
  • M8(12)
  • M10(13)
  • M12(11)
  • M16(9)
  • M20(9)
  • M22(7)
  • M24(7)
  • M30(5)
  • M36(2)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(6)
  • SUS304N2(1)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(3)
  • プラスチック(1)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 鉄すべて(12)
  • S45C(10)
  • SS400(1)
  • SWCH10R(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(7)
  • 1.25(7)
  • 1.5(7)
  • 1.75(7)
  • 2(5)
  • 2.5(6)
  • 3(4)
  • 3.5(2)
  • 4(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • その他(2)
  • カラー(1)
  • パシペート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(10)
規格
  • 1種(2)
  • その他(1)
二面幅(mm)
  • 10(3)
  • 11.05(2)
  • 13(3)
  • 14.38(2)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 17.77(2)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20.03(2)
  • 24(3)
  • 26.75(2)
  • 30(4)
  • 32(2)
  • 32.95(2)
  • 36(2)
  • 46(1)
  • 55(1)
10・11.05・13・14.38・16・17・17.77・18・19・20.03・24・26.75・30・32・32.95・36・46・55
ブランド
  • 由良産商
  • 大阪魂(3,963)
  • エスコ(291)
  • 冨士精密(182)
  • TRUSCO(99)
  • ハードロック工業(70)
  • 八幡ねじ(59)
  • OHSATO(大里)(50)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
  • 紀州ファスナー(41)
  • ハーフェレ(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • コノエ(17)
  • 双和製作所(17)
  • 廣杉計器(16)
  • イチヤナギ(15)
  • 池田金属工業(15)
  • ナベヤ(14)
  • オチアイ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商

    高強度アルミ(A6056) フニロンナット

    由良産商
    419税込461
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
  • やきつかナット 由良産商

    やきつかナット

    由良産商
    479税込527
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
    材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚4組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)21.5高さH(mm)15.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)17二面幅(mm)W:18ナットM12×1.75強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い603時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • 脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商

    脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング

    由良産商(3件のレビュー)
    899税込989
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット

    由良産商
    449税込494
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN公差6H表面処理パシペート強度A2-100
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚3組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)18.1高さH(mm)13.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)13二面幅(mm)W:15ナットM10×1.5強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い602時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)15.9高さH(mm)10.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:13ナットM8×1.25強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商

    高強度アルミ六角ナットAL6 over 600

    由良産商
    304税込334
    1個
    4日以内出荷
    ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
    材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UFOキャップナット なべ型 由良産商

    UFOキャップナット なべ型

    由良産商
    259税込285
    1パック(6個)ほか
    4日以内出荷
    ・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能
    材質鉄(SWCH10R)なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンホーマナット 1種 由良産商

    チタンホーマナット 1種

    由良産商
    619税込681
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    種別1種材質純チタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • シースルーボルト 由良産商

    シースルーボルト

    由良産商
    279税込307
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    ・軽量で電気絶縁性に優れる。・耐熱性・耐衝撃良好。・耐熱温度80~100℃。・傷がつきにくいグリップ部
    材質ポリカーボネート透明色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商

    ステンレスナット 1種 NFコート付

    由良産商
    334税込367
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷
    フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 座付きUナット ステン 由良産商

    座付きUナット ステン

    由良産商
    579税込637
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
    用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座付きUナット ドブ 由良産商

    座付きUナット ドブ

    由良産商
    549税込604
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
    用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット

    由良産商(1件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    公差6H表面処理パシペート強度A2-100
  • ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商

    ステンレスナット 1種 NFコート付

    由良産商
    459税込505
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷
    ステンレスは締め付け時に発生する摩擦熱がネジ部を膨張させ動かなくなる「カジリ/焼付き」の現象を起こすことがあります。「NFコート付」はこの問題を解決するためにフッ素系樹脂をしっかり塗布することで締め付け時の摩擦係数をコントロールし通常勘合時のボルトナットの焼付きの発生を抑えた商品です。
    材質SUS304規格1種表面処理NFコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚7組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)15.9高さH(mm)10.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)32二面幅(mm)W:13ナットM8×1.25強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い606時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    55,980税込61,578
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚10組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)28.2高さH(mm)19.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)13二面幅(mm)W:24ナットM16×2.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い609時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚5組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)28.2高さH(mm)19.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)21.5二面幅(mm)W:24ナットM16×2.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い604時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚1組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)12.5高さH(mm)8.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:10ナットM6×1.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い600時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    17,980税込19,778
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚8組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)18.1高さH(mm)13.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:15ナットM10×1.5強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い607時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    42,980税込47,278
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚6組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)12.5高さH(mm)8.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)26二面幅(mm)W:10ナットM6×1.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い605時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    64,980税込71,478
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚9組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)21.5高さH(mm)15.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:18ナットM12×1.75強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い608時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • シースルーナット 由良産商

    シースルーナット

    由良産商
    379税込417
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    ・軽量で電気絶縁性に優れる。・耐熱性・耐衝撃良好。・耐熱温度80~100℃。・傷がつきにくいグリップ部
    材質ポリカーボネート透明色寸法H(mm)15寸法D(mm)50寸法D1(mm)31寸法H1(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOJINワッシャー 由良産商

    KYOJINワッシャー

    由良産商
    559税込615
    1パック(1枚)ほか
    4日以内出荷
    M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
    用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色寸法T(mm)2.5内径d(Φmm)13寸法K(mm)23.5胴径D(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンホーマナット 1種 由良産商

    チタンホーマナット 1種

    由良産商
    89,980税込98,978
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷
    チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
    種別1種材質純チタン規格1種
  • 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商

    高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット

    由良産商
    1,598税込1,758
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
    材質SUS304N2表面処理無しJIS規格JIS B1181ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上
ナット