絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(6)
- M12(6)
- M16(6)
- M20(7)
- M22(5)
- M24(5)
- M30(3)
- M36(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- SUS304N2(1)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(1)
- プラスチック(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(5)
- 1.25(5)
- 1.5(5)
- 1.75(5)
- 2(4)
- 2.5(5)
- 3(3)
- 3.5(1)
- 4(1)
厚さ(mm)
- 5(1)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 24(1)
- 29(1)
表面処理
- その他(1)
- カラー(1)
- パシペート(2)
- 生地/未処理(1)
規格
- 1種(2)
- その他(1)
1種・その他
二面幅(mm)
- 10(3)
- 11.05(2)
- 13(3)
- 14.38(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 17.77(2)
- 18(2)
- 19(1)
- 20.03(2)
- 24(3)
- 26.75(2)
- 30(4)
- 32(2)
- 32.95(2)
- 36(2)
- 46(1)
- 55(1)
10・11.05・13・14.38・16・17・17.77・18・19・20.03・24・26.75・30・32・32.95・36・46・55
ブランド
- 由良産商
- 大阪魂(1,227)
- エスコ(105)
- TRUSCO(47)
- 八幡ねじ(40)
- OHSATO(大里)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- コノエ(9)
- 廣杉計器(8)
- JAPPY(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- ラクテム(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 南電機(3)
- BUMAX(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット
由良産商¥449~税込¥494~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN公差6H表面処理パシペート強度A2-100
高強度アルミ六角ナットAL6 over 600
由良産商¥304~税込¥334~1個4日以内出荷ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスナット 1種 NFコート付
由良産商¥334~税込¥367~1パック(10個)ほか4日以内出荷フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
チタンホーマナット 1種
由良産商¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。種別1種材質純チタンRoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット
由良産商¥1,598~税込¥1,758~1個ほか4日以内出荷ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。材質SUS304N2表面処理無しJIS規格JIS B1181ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット
由良産商(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。公差6H表面処理パシペート強度A2-100
ステンレスナット 1種 NFコート付
由良産商¥459~税込¥505~1パック(10個)ほか4日以内出荷ステンレスは締め付け時に発生する摩擦熱がネジ部を膨張させ動かなくなる「カジリ/焼付き」の現象を起こすことがあります。「NFコート付」はこの問題を解決するためにフッ素系樹脂をしっかり塗布することで締め付け時の摩擦係数をコントロールし通常勘合時のボルトナットの焼付きの発生を抑えた商品です。材質SUS304規格1種表面処理NFコートRoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINワッシャー
由良産商¥559~税込¥615~1パック(1枚)ほか4日以内出荷M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%色黒色寸法T(mm)2.5内径d(Φmm)13寸法K(mm)23.5胴径D(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
チタンホーマナット 1種
由良産商¥89,980~税込¥98,978~1箱(100個)ほか4日以内出荷チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている種別1種材質純チタン規格1種