絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(3)
  • M16(2)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • M24(1)
  • M30(1)
  • M36(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(11)
  • S45C(10)
  • SS400(1)
表面処理
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(10)
ブランド
  • 由良産商
  • 大阪魂(648)
  • 冨士精密(159)
  • ハードロック工業(70)
  • 紀州ファスナー(38)
  • エスコ(28)
  • イチヤナギ(15)
  • 双和製作所(13)
  • TRUSCO(9)
  • KHI(9)
  • サトーラシ(7)
  • ロックファスナー(6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • サンワ・アイ(4)
  • OHSATO(大里)(4)
  • 東京衡機(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 池田金属工業(3)
  • コノエ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(3)
M10(3)
M12(3)
M16(2)
M20(1)
M22(1)
M24(1)
M30(1)
M36(1)
  • 脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商

    脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング

    由良産商(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    ¥829税込¥912
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚4組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)21.5高さH(mm)15.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)17二面幅(mm)W:18ナットM12×1.75強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い603時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    ¥469税込¥516
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚3組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)18.1高さH(mm)13.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)13二面幅(mm)W:15ナットM10×1.5強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い602時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)15.9高さH(mm)10.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:13ナットM8×1.25強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • 座付きUナット ステン 由良産商

    座付きUナット ステン

    由良産商
    ¥579~税込¥637~
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
    用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚1組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)12.5高さH(mm)8.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:10ナットM6×1.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い600時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • 座付きUナット ドブ 由良産商

    座付きUナット ドブ

    由良産商
    ¥549~税込¥604~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
    用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚7組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)15.9高さH(mm)10.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)32二面幅(mm)W:13ナットM8×1.25強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い606時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚10組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)28.2高さH(mm)19.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)13二面幅(mm)W:24ナットM16×2.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い609時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚5組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)28.2高さH(mm)19.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)21.5二面幅(mm)W:24ナットM16×2.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い604時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚8組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)18.1高さH(mm)13.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:15ナットM10×1.5強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い607時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚6組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)12.5高さH(mm)8.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)26二面幅(mm)W:10ナットM6×1.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い605時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚9組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)21.5高さH(mm)15.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:18ナットM12×1.75強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い608時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
ゆるみ止めナット