絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4(4)
  • 5/16(4)
  • 3/8(5)
  • 1/2(4)
  • 5/8(3)
  • 3/4(2)
  • M2(3)
  • M3(36)
  • M4(48)
  • M5(49)
  • M6(53)
  • M8(39)
  • M10(32)
  • M12(29)
  • M14(8)
  • M16(18)
  • M18(2)
  • M20(18)
  • M22(3)
  • W3/8(4)
材質
  • ステンレスすべて(29)
  • SUS304(17)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(8)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(3)
  • 鉄すべて(71)
  • S45C(13)
  • SS400(4)
  • SWCH(5)
  • SWCH10R(3)
  • SWRM(6)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(39)
  • 0.7(12)
  • 0.7(36山)(40)
  • 0.75(2)
  • 0.8(56)
  • 1(59)
  • 1.25(42)
  • 1.27(20山)(2)
  • 1.41(18山)(1)
  • 1.5(33)
  • 1.58(16山)(6)
  • 1.75(29)
  • 2(18)
  • 2.11(12山)(2)
  • 2.3(11山)(1)
  • 2.5(16)
  • 3(1)
  • 3.5(2)
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
表面処理
  • 3価クロメート(10)
  • 3価ホワイト(2)
  • ユニクロ(7)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 生地/未処理(4)
規格
  • 1種(9)
  • 3種(3)
1種・3種
二面幅(mm)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 5.5(20)
  • 7(21)
  • 8(22)
  • 9(1)
  • 10(24)
  • 12(1)
  • 13(12)
  • 14(3)
  • 17(10)
  • 19(6)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 24(5)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 32(1)
4・5・5.5・7・8・9・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・30・32
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(3,927)
  • エスコ(290)
  • 冨士精密(180)
  • ハードロック工業(70)
  • 八幡ねじ(59)
  • OHSATO(大里)(50)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
  • 紀州ファスナー(40)
  • 由良産商(27)
  • ハーフェレ(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • コノエ(17)
  • 双和製作所(17)
  • イチヤナギ(15)
  • 池田金属工業(15)
  • ナベヤ(14)
  • オチアイ(14)
  • 廣杉計器(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Uナット(ステンレス) TRUSCO

    Uナット(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
  • ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(55個)ほか
    当日出荷
    下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
    材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • フランジナット ステンレス TRUSCO

    フランジナット ステンレス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
    材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCO

    Uナット(鉄/ユニクロ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
  • ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1パック(80個)ほか
    当日出荷
    ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)

    TRUSCO
    ¥699~税込¥769~
    1パック(320個)ほか
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • 六角ナット(1種・三価クロメート) TRUSCO

    六角ナット(1種・三価クロメート)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様ナット1種材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
  • 蝶ナット2種(ユニクローム) TRUSCO

    蝶ナット2種(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1パック(70個)ほか
    当日出荷
    手で締められるナットです。
    材質(本体)鉄(SWRM)表面処理ユニクローム
  • T型溶接ナット 2B TRUSCO

    T型溶接ナット 2B

    TRUSCO
    ¥379税込¥417
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様2B材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • ナイロンナット ステンレス TRUSCO

    ナイロンナット ステンレス

    TRUSCO
    ¥819~税込¥901~
    1パック(60個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO

    高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1パック(26個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
    用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
  • T型溶接ナット 2A TRUSCO

    T型溶接ナット 2A

    TRUSCO
    ¥379税込¥417
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様2A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • 六角溶接ナット 1A M12 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M12 パイロット付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75呼び径M12ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 六角ナット1種 真鍮ニッケル TRUSCO

    六角ナット1種 真鍮ニッケル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書材質/仕上真鍮/ニッケル規格1種ねじ山種類メートル並目
  • フランジナット ネジ M12 TRUSCO

    フランジナット ネジ M12

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3606材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)36ねじ寸法M12×P1.75二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • フランジナット ネジ M16 TRUSCO

    フランジナット ネジ M16

    TRUSCO
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3608材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)62ねじ寸法M16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • 六角溶接ナット 1A M8 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M8 パイロット付

    TRUSCO
    ¥449~税込¥494~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)7.5ねじピッチ(mm)1.25呼び径M8ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • T型溶接ナット 1A TRUSCO

    T型溶接ナット 1A

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1セット(14個)ほか
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • 高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO

    高ナット(長ナット) ステンレス

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
    用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角溶接ナット 1A M4 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M4 パイロット付

    TRUSCO
    ¥449~税込¥494~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.7呼び径M4ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 六角ナット三種  三価白 TRUSCO

    六角ナット三種 三価白

    TRUSCO
    ¥609税込¥670
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄規格3種表面処理三価白強度区分4T
  • 六角ナット(1種・チタン) TRUSCO

    六角ナット(1種・チタン)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
    材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジナット ネジ M20 TRUSCO

    フランジナット ネジ M20

    TRUSCO
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3610材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)25質量(g)118ねじ寸法M20×P2.5二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • 六角ナット3種 ステンレス 少量パック TRUSCO

    六角ナット3種 ステンレス 少量パック

    TRUSCO
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)ナット3種
  • 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO

    六角ナット1種 ユニクロム 少量パック

    TRUSCO
    ¥319~税込¥351~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
  • ナイロンナット スチール・三価クロメート TRUSCO

    ナイロンナット スチール・三価クロメート

    TRUSCO
    ¥559税込¥615
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
    用途緩み止め効果のあるナットとして。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンナット スチール・ユニクロメッキ TRUSCO

    ナイロンナット スチール・ユニクロメッキ

    TRUSCO
    ¥499~税込¥549~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
    用途緩み止め効果のあるナットとして。
  • 六角ナット (ポリカーボネート) TRUSCO

    六角ナット (ポリカーボネート)

    TRUSCO
    ¥899~税込¥989~
    1袋(50個)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
  • 六角溶接ナット 1A M5 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M5 パイロット付

    TRUSCO
    ¥449~税込¥494~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.8呼び径M5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • フランジナット ネジ M14 TRUSCO

    フランジナット ネジ M14

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3607材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0ねじ寸法M14二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ TRUSCO

    フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ

    TRUSCO
    ¥609税込¥670
    1パック(13個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングナット TRUSCO

    カップリングナット

    TRUSCO
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
    用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • ばね座金付ナット TRUSCO

    ばね座金付ナット

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1セット(70個)ほか
    当日出荷
    ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
  • 六角溶接ナット 1A M10 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M10 パイロット付

    TRUSCO
    ¥449~税込¥494~
    1セット(15個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)9ねじピッチ1.5呼び径M10ねじの呼びM102018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 六角溶接ナット 1A M6 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M6 パイロット付

    TRUSCO
    ¥449~税込¥494~
    1セット(30個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)6ねじピッチ(mm)1呼び径M6ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • S45C六角ナット TRUSCO

    S45C六角ナット

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。
    材質スチール(S45C)2018年トラスコ掲載ページ2 0427
  • フランジナット ネジ M8 TRUSCO

    フランジナット ネジ M8

    TRUSCO
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3613材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)12質量(g)10ねじ寸法M8×P1.25二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • フランジナット ネジ M24 TRUSCO

    フランジナット ネジ M24

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3612材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)185ねじ寸法M24×P3.0二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
ナット