絞り込み
ねじの呼び
- M10(260)
長さ(mm)
- 14(14)
- 15(61)
- 16(120)
- 18(19)
- 20(165)
- 22(22)
- 25(159)
- 30(165)
- 35(144)
- 40(119)
- 45(109)
- 50(111)
- 55(34)
- 60(27)
- 65(23)
- 70(29)
- 75(21)
- 80(19)
- 85(20)
- 90(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(26)
- SUS304(22)
- SUS310S(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(166)
- SCM435(27)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
頭部形状

なべ(8)

六角(59)

六角アプセット(38)

六角穴付き(7)

六角穴付きフランジ(15)
種類

I=3(SW+ISOW組込)(10)

P=1(JISW組込)(20)

P=2(SW組込)(31)

P=3(SW+JISW組込)(42)

SP=2(SPAK組込)(3)

SP=3(SPAK+JISW組込)(3)
表面処理
- 3価クロメート(9)
- 3価ブラック(16)
- 3価ホワイト(19)
- その他(1)
- カラー(2)
- クロメート(24)
- クローム(7)
- ジオメット(2)
- スズコバルト(6)
- ダクロタイズド(4)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(16)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(20)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(17)
- 黒染め(14)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

六角穴(7)

十字穴(40)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5
- 0(3)
- 0.4(206)
- 0.45(56山)(190)
- 0.5(818)
- 0.6(90)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(1,057)
- 0.8(930)
- 1(986)
- 1.25(701)
- 1.58(16山)(2)
- 1.75(170)
- 1.81(14山)(11)
- 2(20)
- 4(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.4(53)
No.4
ブランド
- TRUSCO(2)
- コノエ(1)
- 互省製作所(1)
- 八幡ねじ(5)
- 大阪魂(186)
- 日産ネジ(67)
- 由良産商(2)
TRUSCO・コノエ・互省製作所・八幡ねじ・大阪魂・日産ネジ・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。

(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(80個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)
日産ネジ(23件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(15件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥299~税込¥329~1パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(4個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
フランジソケット(鉄/三価ブラック)
日産ネジ(9件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
日産ネジ(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(80個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SUS304種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥279税込¥3071パック(2本)翌々日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(60個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込ねじ山種類メートル
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,198~税込¥5,718~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,398~税込¥4,838~1箱(40個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状六角トリーマ組込
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(80個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)
由良産商(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。ねじの種類全ねじ材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,398~税込¥4,838~1箱(40個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角トリーマ組込
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,198~税込¥5,718~1箱(40個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角トリーマ組込
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥6,298~税込¥6,928~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め)
日産ネジ(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,698~税込¥8,468~1箱(60個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=1(JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,598~税込¥9,458~1箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,398~税込¥4,838~1箱(80個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(80個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥5,098~税込¥5,608~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥5,298~税込¥5,828~1箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴