絞り込み
ねじの呼び
- M3(9)
- M3.5(6)
- M10(596)
- M12(8)
- M14(10)
- M16(16)
- M18(6)
- M20(6)
- M22(5)
- M24(5)
- M26(5)
- M27(5)
- M28(4)
- M30(5)
- M32(4)
- M33(5)
- M34(4)
- M36(4)
- M38(4)
- M40(4)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(29)

トラス(11)

ボタン(6)

丸(6)

低頭(20)

六角(63)

六角アプセット(58)

六角穴付き(12)

六角穴付きフランジ(15)

四角(1)

皿(35)
長さ(mm)
- 10(132)
- 12(166)
- 14(112)
- 15(213)
- 16(326)
- 18(93)
- 20(404)
- 22(75)
- 25(409)
- 30(402)
- 35(370)
- 40(342)
- 45(286)
- 50(308)
- 55(127)
- 60(127)
- 65(96)
- 70(109)
- 75(91)
- 80(82)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(86)
- A2(1)
- SUS304(57)
- SUS310S(1)
- SUS316L(5)
- SUS329J4L(1)
- SUSXM7(12)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(417)
- S45C(4)
- SCM435(96)
- SCM440(5)
- SWCH(2)
- インコネル(1)
- ハステロイ(1)
- 黄銅(真鍮)(11)
取付穴形状

すりわり(25)

ピン6ロブ(3)

ピン六角穴(2)

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(5)

六角穴(166)

十字穴(103)
表面処理
- 3価クロメート(13)
- 3価ブラック(37)
- 3価ホワイト(45)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(2)
- アロック(4)
- カラー(3)
- クロメート(51)
- クローム(17)
- スズコバルト(18)
- ダクロタイズド(9)
- ドブメッキ(9)
- ニッケル(40)
- ユニクロ(52)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(5)
- 生地/未処理(43)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(36)
- 黒染め(34)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(12)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5
- 0.4(862)
- 0.45(56山)(859)
- 0.5(2,787)
- 0.6(432)
- 0.63(40山)(327)
- 0.7(36山)(3,475)
- 0.79(32山)(512)
- 0.8(2,647)
- 0.9(28山)(520)
- 1(2,444)
- 1.05(24山)(1,129)
- 1.25(1,620)
- 1.27(20山)(499)
- 1.41(18山)(1,237)
- 1.58(16山)(1,231)
- 1.75(392)
- 1.81(14山)(497)
- 2.11(12山)(386)
- 2.54(10山)(240)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.2(7)
- No.3(2)
- No.4(128)
- T50(5)
No.2・No.3・No.4・T50
ブランド
- 大阪魂(480)
- 日産ネジ(88)
- 八幡ねじ(16)
- エスコ(8)
- コノエ(8)
- TRUSCO(7)
- ヤマヒロ(6)
- サイマコーポレーション(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 大喜多(4)
- アンブラコ(2)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- 由良産商(2)
- 互省製作所(1)
- 丸エム製作所(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・日産ネジ・八幡ねじ・エスコ・コノエ・TRUSCO・ヤマヒロ・サイマコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・大喜多・アンブラコ・RMSレアメタルスクリュー・由良産商・互省製作所・丸エム製作所・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(12個)ほか当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(36個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(9個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(10個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥369税込¥4061パック(8個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435又は相当材表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)
日産ネジ(22件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(80個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(32個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥220税込¥2421パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥219~税込¥241~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状棒先穴の形状六角穴
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(4個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(15件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)
大阪魂(5件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理生地先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥299~税込¥329~1パック(2本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
フランジソケット(鉄/三価ブラック)
日産ネジ(9件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷材質ステンレス表面処理アロック穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
...