絞り込み
使用液
- クーラント液(3)
- 清水(6)
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
- AC200/220(12)
- AC400/400/440(3)
- AC100(4)
- AC200(4)
- AC200~220(3)
- AC220(3)
- AC400(3)
ブランド
- 日立産機システム
- モノタロウ(13)
- 工進(2,754)
- ヤガミ(991)
- 八光電機(209)
- エバラポンプ(荏原製作所)(196)
- 鶴見製作所(171)
- 日本オイルポンプ(153)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(130)
- ヤマダコーポレーション(108)
- 寺田ポンプ製作所(104)
- 川本ポンプ(川本製作所)(75)
- タクミナ(74)
- 坂口電熱(70)
- ダイナフロー(70)
- 新明和工業(61)
- エスコ(59)
- 共立機巧(57)
- タカトテクニカ(54)
- SMC(51)
- 櫻川ポンプ製作所(50)
- ブランドをもっと見る

クーラントポンプ(自吸式)
日立産機システム(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
クーラントポンプ(浸漬式)
日立産機システム(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む)使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
簡易フィルター
日立産機システム¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
JL型インラインポンプ
日立産機システム¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品
日立産機システム¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品
日立産機システム(3件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
JD型モートルポンプ
日立産機システム(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品
日立産機システム¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
クーラントポンプ
日立産機システム¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷質量(kg)7.2極数2定格電流(A)100V:1.26(50Hz)/1.08(60Hz)取付穴数4使用液クーラント液取付穴径(Φmm)7使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
圧力計
日立産機システム¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷正圧((+):吐出圧)および負圧((-):吸込圧)を測定できる連成形です。適合機種VBDシリーズ・Eシリーズ・E2シリーズ・Gシリーズ・G2シリーズ・E3シリーズ形式Φ75、A形、U3/8適合規格JIS,B7505目盛(-)50~0~(+)50kPa適合ねじVBDシリーズ・Eシリーズ・E2シリーズ:<メス/オス>RP(PS)3/8、Gシリーズ・G2シリーズ・E3シリーズ:<メス・オス>RP(PS)3/8、RP(PS)1/4
日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ SUS製
日立産機システム¥819,800~税込¥901,780~1台101日以内出荷インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形(相当)モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS304
日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ
日立産機システム¥449,800~税込¥494,780~1台61日以内出荷から101日以内出荷インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K薄形モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304
日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ
日立産機システム¥429,800~税込¥472,780~1台61日以内出荷から101日以内出荷インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K薄形モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304
日立JOV2形うず巻ポンプ
日立産機システム¥329,800~税込¥362,780~1台5日以内出荷から101日以内出荷保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環 水道:簡易水道の給水 農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形モーター全閉外扇形塗装色マンセル 5Y7/1取扱液0~100℃の清水、pH6~8
耐環境タイプボルテックスブロワ(DNシリーズ) 三相品
日立産機システム¥81,980~税込¥90,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷チリ・ほこりに強い新構造を採用。 さまざまな用途で活躍します。 専用羽根車を採用しブロワ内部にチリ・ほこりが溜まりにくく耐環境性に優れています。 コンパクトなボディーで収納スペースが小さくてすみます。 クリーンなエア源として吐出でも吸引でも幅広い用途でご使用いただけます。仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2
低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品
日立産機システム¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷従来比に比べ-4~-7bB(A)の減衰、音エネルギーが50%以下となりました。用途医療機器・FA/OA関連・食品機械・出版・光学機器仕様(コンデンサモータ)屋内全閉外扇形極数2相数1
低騒音型ボルテックスブロア(Eシリーズ)三相品
日立産機システム1台欠品中独自に開発した専用羽根車により 4~7dB(A)の静音化(メーカー比)仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から91日以内出荷放射羽根車で大風量 逆転でも同等の性能を発揮仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品
日立産機システム¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷3次元羽根車を採用し小型でも高風圧 しかも静音を実現仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
ボルテックスブロア高圧2段型
日立産機システム¥799,800~税込¥879,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷2段圧縮タイプで高風圧を発揮 IE3高効率モータ搭載仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)200/200/220相数3口径G3
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース