絞り込み
吐出口径(Φmm)
  • 25(1)
  • 32(7)
  • 40(8)
  • 50(9)
  • 65(9)
  • 80(9)
  • 100(5)
  • 125(2)
定格電圧(V)
  • AC200/220(3)
  • AC200(3)
  • AC200~220(3)
  • AC220(3)
  • AC400(3)
出力(kW)
  • 0.4(2)
  • 0.58(2)
  • 0.59(2)
  • 1(2)
  • 1.5(6)
  • 2.2(6)
  • 3.7(6)
  • 5.5(5)
  • 7.5(5)
  • 11(3)
  • 15(1)
  • 18.5(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
吐出量(L/min)
  • 60(3)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 220(2)
  • 230(2)
  • 250(3)
  • 280(2)
  • 400(3)
  • 600(3)
  • 700(3)
  • 1000(2)
  • 1100(2)
  • 1200(2)
  • 1250(2)
  • 1350(2)
  • 1400(3)
  • 2200(2)
  • 2400(2)
揚程(m)
  • 10.5(3)
  • 11(2)
  • 11.5(2)
  • 12(3)
  • 12.4(2)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
  • 14.5(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 16.5(3)
  • 17(3)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20.5(3)
  • 21.5(3)
  • 22.5(3)
  • 23(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
使用液
  • 清水(6)
清水
ブランド
  • 日立産機システム
  • エバラポンプ(荏原製作所)(97)
  • 寺田ポンプ製作所(56)
  • 日本スピンドル製造(47)
  • ニクニ(45)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(36)
  • 工進(30)
  • 三相電機(17)
  • 鶴見製作所(17)
  • 日立(7)
  • テラル(6)
  • ホンダ(4)
  • アズワン(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • グルンドフォスポンプ(2)
  • 櫻川ポンプ製作所(2)
  • PROSTYLE(2)
  • ToyoPumps(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • JL型インラインポンプ 日立産機システム

    JL型インラインポンプ

    日立産機システム
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
    用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
  • 日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 スルース弁 日立産機システム

    日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 スルース弁

    日立産機システム
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
  • JD型モートルポンプ 日立産機システム

    JD型モートルポンプ

    日立産機システム(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
    用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
  • 日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ 日立産機システム

    日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ

    日立産機システム
    169,800税込186,780
    1台
    61日以内出荷
    セット内容圧力計×1個、圧力センサ×1個
  • 日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ SUS製 日立産機システム

    日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ SUS製

    日立産機システム
    819,800税込901,780
    1台
    101日以内出荷
    インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
    用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形(相当)モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS304
  • 日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ 日立産機システム

    日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ

    日立産機システム
    449,800税込494,780
    1台
    61日以内出荷から101日以内出荷
    インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
    用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K薄形モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304
  • 日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ 日立産機システム

    日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ

    日立産機システム
    429,800税込472,780
    1台
    61日以内出荷から101日以内出荷
    インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
    用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K薄形モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304
  • 日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 圧力計 日立産機システム

    日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 圧力計

    日立産機システム
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
  • 日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 フロート弁 日立産機システム

    日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 フロート弁

    日立産機システム
    36,980税込40,678
    1台
    41日以内出荷
  • 日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 チェックベン 日立産機システム

    日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 チェックベン

    日立産機システム
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
  • 日立JOV2形うず巻ポンプ 日立産機システム

    日立JOV2形うず巻ポンプ

    日立産機システム
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷から101日以内出荷
    保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。
    用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環 水道:簡易水道の給水 農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形モーター全閉外扇形塗装色マンセル 5Y7/1取扱液0~100℃の清水、pH6~8
陸上ポンプ