絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(10)
  • AC200(26)
ブランド
  • 昭和電機
  • モノタロウ(13)
  • 工進(2,754)
  • ヤガミ(991)
  • 八光電機(209)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(196)
  • 鶴見製作所(171)
  • 日本オイルポンプ(153)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(130)
  • ヤマダコーポレーション(108)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • 坂口電熱(70)
  • ダイナフロー(70)
  • 新明和工業(61)
  • エスコ(59)
  • 共立機巧(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • 櫻川ポンプ製作所(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63T-R313 昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63T-R313

    昭和電機
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.1電源(V)三相200級概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
  • 電動送風機 多段シリーズ Uタイプ U75-H5-R313 昭和電機

    電動送風機 多段シリーズ Uタイプ U75-H5-R313

    昭和電機
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・多段シリーズは、吐出フランジ径75mmと100mmのシリーズで構成され、自社開発の専用電動機を組み込んだ小風量多段送風機です。・2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種のなかから、吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。・吸気温度が60℃(U100Bは40℃)を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:バーナー、印刷機械、集塵機、クリーニング機械、ダンボール機械、紡績機械、塗装機械、圧送用、吸引用、吸着用
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123タイプUイプ出力(kW)1電源(V)三相200級概略質量(kg)27周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.7/5.9回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.9/7.1
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-55S-L3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-55S-L3A3

    昭和電機
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.5/2.8回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.32/0.46
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75THT-R313 昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75THT-R313

    昭和電機
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)10周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:250最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
  • 電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H04-L313 昭和電機

    電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H04-L313

    昭和電機
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):148タイプAHタイプ出力(kW)0.4電源(V)三相200級概略質量(kg)20周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)22/26回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1/1.45
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75-R313 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75-R313

    昭和電機
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.25電源(V)三相200級概略質量(kg)8周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50-L3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50-L3A3

    昭和電機
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)2.9周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
  • 電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H22-R311 昭和電機

    電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H22-R311

    昭和電機
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
    寸法(mm)【概略】(吐出):148、(吸込):175タイプKSB出力(kW)2.2電源(V)三相200級概略質量(kg)53周波数50Hz回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60
  • 電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H15-R311 昭和電機

    電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H15-R311

    昭和電機
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
    寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175タイプKSB出力(kW)1.5電源(V)三相200級概略質量(kg)45周波数50Hz回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75S-R3A3 昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75S-R3A3

    昭和電機
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.2電源(V)単相100概略質量(kg)8.3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75T-R313 昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75T-R313

    昭和電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    ・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)8.3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63S-R3A3 昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63S-R3A3

    昭和電機
    38,980税込42,878
    1個
    12日以内出荷
    ・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.1電源(V)単相100概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63T-L313 昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63T-L313

    昭和電機
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプEPタイプ出力(kW)0.1電源(V)三相200級概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)5/6回転方向左回転構造(羽根車)プレート吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63S-L3A3 昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63S-L3A3

    昭和電機
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    ・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプEPタイプ出力(kW)0.1電源(V)単相100概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)5/6回転方向左回転構造(羽根車)プレート吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63THT-R313 昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63THT-R313

    昭和電機
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    ・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.1電源(V)三相200級概略質量(kg)8周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:250最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
  • 電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H37-L313 昭和電機

    電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H37-L313

    昭和電機
    299,800税込329,780
    1個
    30日以内出荷
    ・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):240×240、(吸込):300タイプAHタイプ出力(kW)3.7電源(V)三相200級概略質量(kg)77周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)100/120回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.15/3.1
  • 電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H07-L313 昭和電機

    電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H07-L313

    昭和電機
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):144×144、(吸込):170タイプAHタイプ出力(kW)0.75電源(V)三相200級概略質量(kg)30周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)33/41回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.25/1.8
  • 電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400HT-L313 昭和電機

    電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400HT-L313

    昭和電機
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123タイプAHタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)11周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:200最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
  • 電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400-L313 昭和電機

    電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400-L313

    昭和電機
    70,980税込78,078
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123タイプAHタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)10周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
  • 電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H10-L313 昭和電機

    電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H10-L313

    昭和電機
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):160×160、(吸込):200タイプAHタイプ出力(kW)1電源(V)三相200級概略質量(kg)36周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)42/50回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.3/1.9
  • 電動送風機 マルチシリーズ FS/FSMタイプ FS-200-R313 昭和電機

    電動送風機 マルチシリーズ FS/FSMタイプ FS-200-R313

    昭和電機
    60,980税込67,078
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・マルチシリーズは高度な液体技術により、小型、軽量化をはかり、吸気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。・FSタイプは吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。・機器や装置への取付も簡単で操作性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。・吸気温度が40℃を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:機器冷却、電動機、発電機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、温蔵庫、シミ抜き機
    寸法(mm)【概略】(吐出):76×76、(吸込):スライドダンパタイプFSタイプ出力(kW)0.25電源(V)三相200級概略質量(kg)8.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.75
  • 電動送風機 多段シリーズ Uタイプ U75-H3-R313 昭和電機

    電動送風機 多段シリーズ Uタイプ U75-H3-R313

    昭和電機
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・多段シリーズは、吐出フランジ径75mmと100mmのシリーズで構成され、自社開発の専用電動機を組み込んだ小風量多段送風機です。・2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種のなかから、吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。・吸気温度が60℃(U100Bは40℃)を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:バーナー、印刷機械、集塵機、クリーニング機械、ダンボール機械、紡績機械、塗装機械、圧送用、吸引用、吸着用
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123タイプUイプ出力(kW)0.4電源(V)三相200級概略質量(kg)18周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.5/5.9回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)3/4.3
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75HT-R313 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75HT-R313

    昭和電機
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123タイプSBタイプ出力(kW)0.25電源(V)三相200級概略質量(kg)9周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:200最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-202-R313 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-202-R313

    昭和電機
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.04電源(V)三相200級概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50HT-L3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50HT-L3A3

    昭和電機
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):70タイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:180最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-201-R3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-201-R3A3

    昭和電機
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-75-R3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-75-R3A3

    昭和電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.25電源(V)単100概略質量(kg)8周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-202HT-R313 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-202HT-R313

    昭和電機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):63タイプSBタイプ出力(kW)0.04電源(V)三相200級概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:200最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-38-L3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-38-L3A3

    昭和電機
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):41、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.025電源(V)単100概略質量(kg)2周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.1/1.3回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.23/0.33
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-151-R3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-151-R3A3

    昭和電機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):41、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
  • 電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H04-R311 昭和電機

    電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H04-R311

    昭和電機
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
    寸法(mm)【概略】(吐出):82、(吸込):123タイプKSB出力(kW)0.4電源(V)三相200級概略質量(kg)24周波数50Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)12/最高:60回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.15/12
  • 電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H37-R312 昭和電機

    電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H37-R312

    昭和電機
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
    寸法(mm)【概略】(吐出):175、(吸込):200タイプKSB出力(kW)3.7電源(V)三相200級概略質量(kg)70周波数60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/最高:60回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.7/65
  • 電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H04-R312 昭和電機

    電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H04-R312

    昭和電機
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
    寸法(mm)【概略】(吐出):82、(吸込):123タイプKSB出力(kW)0.4電源(V)三相200級概略質量(kg)24周波数60Hz回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60
  • 電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H15-R312 昭和電機

    電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H15-R312

    昭和電機
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    ・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
    寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175タイプKSB出力(kW)1.5電源(V)三相200級概略質量(kg)45周波数60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)34/最高:60回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)3.1/34
  • 電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H07-R312 昭和電機

    電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H07-R312

    昭和電機
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
    寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175タイプKSB出力(kW)0.75電源(V)三相200級概略質量(kg)29周波数60Hz回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60
  • 電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H07-R311 昭和電機

    電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H07-R311

    昭和電機
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
    寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175タイプKSB出力(kW)0.75電源(V)三相200級概略質量(kg)29周波数50Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)25/最高:60回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.25/25

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器