絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(13)
  • 工進(608)
  • 八光電機(204)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(196)
  • 鶴見製作所(171)
  • 日本オイルポンプ(147)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(129)
  • ヤマダコーポレーション(108)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • 坂口電熱(70)
  • ダイナフロー(70)
  • 新明和工業(61)
  • エスコ(60)
  • 共立機巧(57)
  • ヤガミ(56)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • 櫻川ポンプ製作所(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動テストポンプ アサダ

    電動テストポンプ

    アサダ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
    用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz)最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40]モーター(W)200(100V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210騒音値(dB)75質量(kg)9付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケーストラスコ品番247-6479電圧(V)100
  • テストポンプTP50N アサダ

    テストポンプTP50N

    アサダ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で持ち運びに便利。 エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。 見やすいΦ75mm圧力計。 安定性が良く、作業しやすいタンク形状。 タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。 耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。
    用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ)トラスコ品番247-6444セット内容圧力計、高圧ホース1m質量(kg)3.3タンク容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240吐出口サイズPT1/4最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8]材質(タンク)樹脂吐出水量16mL/回
  • FA7圧力計ユニット1MPa アサダ

    FA7圧力計ユニット1MPa

    アサダ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6748-93
  • 電動&手動テストポンプ アサダ

    電動&手動テストポンプ

    アサダ
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
    用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビットトラスコ品番338-1790質量(kg)5.5タンク容量(L)10.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2材質(タンク)樹脂吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
  • 圧力計 アサダ

    圧力計

    アサダ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    接続口1/4"ゲージ径(Φmm)外径:75圧力表示4.0MPa
  • コウアツホース1M/EP440 アサダ

    コウアツホース1M/EP440

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    電動テストポンプ用の高圧ホースです。
    アズワン品番64-6748-38
  • TP5 エアー抜きバルブ アサダ

    TP5 エアー抜きバルブ

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • 圧力計 Φ100 アサダ

    圧力計 Φ100

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    接続サイズ2020/03/08
  • EP1アツリヨクケイ アサダ

    EP1アツリヨクケイ

    アサダ
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    圧力計
  • テストポンプTP50B用ギアポンプ アサダ

    テストポンプTP50B用ギアポンプ

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様付属のホース、金具も含めた一体部品トラスコ品番855-0349質量(g)480アズワン品番64-6753-04
  • 圧力計ユニットEP400・ビー アサダ

    圧力計ユニットEP400・ビー

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-9543アズワン品番64-6748-37
  • Φ100mmグリセリン入圧力計 2.5MPa アサダ

    Φ100mmグリセリン入圧力計 2.5MPa

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6748-50
  • 脈動テストポンプMP30 アサダ

    脈動テストポンプMP30

    アサダ
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。
    用途架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。電源(V)100仕様脈動回数:24回/分付属品圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケーストラスコ品番455-0595質量(kg)13出力(W)200最高圧力(MPa)2.5(静水時)、2(脈動時)騒音値(dB)-外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×255×240吐出口径G1/4口径(吸水)G1/2吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.7アダプタサイズPT1/2
  • ゲージユニット アサダ

    ゲージユニット

    アサダ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    テストポンプのゲージユニットです。
    アズワン品番64-6752-99
  • キユウスイホース/EP440 アサダ

    キユウスイホース/EP440

    アサダ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用の水道直結ホースです。
    アズワン品番64-6748-41
  • テストポンプキット高圧洗浄機4 アサダ

    テストポンプキット高圧洗浄機4

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    用途高圧洗浄機440が電動テストポンプとして使用可能になるキット仕様テストポンプキット高圧洗浄機440用トラスコ品番850-9542セット内容セット内容:圧力計ユニット、高圧ホース1m質量(kg)0.7アズワン品番64-6748-36
  • スプレーガンキット EP440用 アサダ

    スプレーガンキット EP440用

    アサダ
    19,980税込21,978
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-9545アズワン品番64-6748-39
  • Φ100mmグリセリン入圧力計 4MPa アサダ

    Φ100mmグリセリン入圧力計 4MPa

    アサダ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6748-51
  • FA7圧力計1MPa アサダ

    FA7圧力計1MPa

    アサダ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6748-92

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器