絞り込み
使用液
  • オイル(10)
  • 薬品・溶剤(10)
定格電圧(V)
  • AC200(5)
ブランド
  • 亀嶋鉄工所
  • モノタロウ(6)
  • 工進(2,060)
  • ヤガミ(931)
  • 八光電機(184)
  • 日本オイルポンプ(151)
  • 鶴見製作所(109)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(91)
  • 寺田ポンプ製作所(53)
  • タカトテクニカ(50)
  • スリーハイ(46)
  • ロバートショウ(43)
  • ヤマダコーポレーション(35)
  • フローバル(30)
  • 坂口電熱(27)
  • 共立機巧(26)
  • 櫻川ポンプ製作所(24)
  • エイチツー(24)
  • 日立(21)
  • 慶和製作所(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤロータリーポンプKA 亀嶋鉄工所

    ギヤロータリーポンプKA

    亀嶋鉄工所(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。 ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
    その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。接続ねじ管用並行ネジ常用圧力(MPa)0~0.2
  • ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所

    ギヤポンプ(電動機連結型)

    亀嶋鉄工所
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
    用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12
  • ギヤロータリーポンプKA用部品 亀嶋鉄工所

    ギヤロータリーポンプKA用部品

    亀嶋鉄工所
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    翌々日出荷
    適合KA-1型8A用
  • ギヤーロータリーポンプ KA-1S(鋳鉄製) 亀嶋鉄工所

    ギヤーロータリーポンプ KA-1S(鋳鉄製)

    亀嶋鉄工所
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    モーター連結型。 KA-1型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
    モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.2極数(P)4
  • NK ギヤーポンプ (単独ベース型) 亀嶋鉄工所

    NK ギヤーポンプ (単独ベース型)

    亀嶋鉄工所
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    単独ベース型です。 ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
    用途潤滑油など、油類の移送に使用温度(℃)60以下常用圧力(MPa)0~0.3
  • NK ギヤーポンプ (横型) 亀嶋鉄工所

    NK ギヤーポンプ (横型)

    亀嶋鉄工所
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    横型タイプです。 吸込口が左右2ヶ所にあるため使用状態によりどちらからの吸入もできます。
    用途潤滑油など、油類の移送に使用温度(℃)60以下常用圧力(MPa)0~0.3最高圧力(MPa)0.5
  • NK ギヤーポンプ (安全弁付・単独ベース型) 亀嶋鉄工所

    NK ギヤーポンプ (安全弁付・単独ベース型)

    亀嶋鉄工所
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    ME-1V型の安全弁付のタイプです。 ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
    用途潤滑油など、油類の移送に使用温度(℃)60以下常用圧力(MPa)0~0.3
  • NK ギヤーポンプ (安全弁付・単体型) 亀嶋鉄工所

    NK ギヤーポンプ (安全弁付・単体型)

    亀嶋鉄工所
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起こさず、必要な圧力と吐出量を一定に保てます。 プーリはついていません。
    用途潤滑油など、油類の移送に使用温度(℃)60以下常用圧力(MPa)0~0.2
  • オールステンレスギヤポンプ(単体型) 亀嶋鉄工所

    オールステンレスギヤポンプ(単体型)

    亀嶋鉄工所
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。パッキン類は、全てPTFE製です。正逆回転が可能です。ポンプ本体のみです。
    用途腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。出力(kW)-使用温度(℃)40以下常用圧力(MPa)0~0.2騒音値(dB)-
  • ギヤポンプ(Vプーリ型) 亀嶋鉄工所

    ギヤポンプ(Vプーリ型)

    亀嶋鉄工所
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    / 大量移送用として、広い分野にて使用され、絶対の性能と耐久性。/ 全型式にギヤはメーカー独自のインボリュート歯型を採用。/ 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久力等は抜群。
    質量(kg)69揚量(L/分)218-164
  • ギヤロータリーポンプ 亀嶋鉄工所

    ギヤロータリーポンプ

    亀嶋鉄工所
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    その他Vプーリーは付いていません
  • ギヤーロータリーポンプ ME-1SU・Ⅱ(ステンレス製) 亀嶋鉄工所

    ギヤーロータリーポンプ ME-1SU・Ⅱ(ステンレス製)

    亀嶋鉄工所
    769,800税込846,780
    1台
    7日以内出荷
    モーター連結型。 KA-1SU型の大型モデルです。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
    回転数(min-1[r.p.m])300モータータイプ全閉外扇屋内形極数(P)4
  • ギヤーロータリーポンプ KA-1SU(ステンレス製) 亀嶋鉄工所

    ギヤーロータリーポンプ KA-1SU(ステンレス製)

    亀嶋鉄工所
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    モーター連結型。 KA-1U型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
    回転数(min-1[r.p.m])400モータータイプ全閉外扇屋内形極数(P)4
  • ギヤーロータリーポンプ KA-1U(ステンレス製) 亀嶋鉄工所

    ギヤーロータリーポンプ KA-1U(ステンレス製)

    亀嶋鉄工所
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    本体のみ。 汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。 簡単な構造で分解洗浄が簡単です。正逆回転が可能です。 PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
    回転数(min-1[r.p.m])400最高圧力(MPa)0.2
  • ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製) 亀嶋鉄工所

    ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製)

    亀嶋鉄工所(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    モーター・エンジン連結型。 メタル台付のモーター・エンジン共通ベース型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
    モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.3極数(P)4
  • ギヤーロータリーポンプ ME-1V (鋳鉄製) 亀嶋鉄工所

    ギヤーロータリーポンプ ME-1V (鋳鉄製)

    亀嶋鉄工所
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    単独ベース型。 メタル台を付けることにより流量・耐久性をアップしています。 軸受・メタル台には燐青銅含油、すべり軸受を使用しています。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
    方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.3
  • Vプーリー 亀嶋鉄工所

    Vプーリー

    亀嶋鉄工所
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器