絞り込み
使用液
  • 空気(1)
定格電圧(V)
  • AC100(6)
  • AC200(1)
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(13)
  • 工進(2,754)
  • ヤガミ(991)
  • 八光電機(209)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(196)
  • 鶴見製作所(171)
  • 日本オイルポンプ(153)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(130)
  • ヤマダコーポレーション(108)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • 坂口電熱(70)
  • ダイナフロー(70)
  • 新明和工業(61)
  • エスコ(59)
  • 共立機巧(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • 櫻川ポンプ製作所(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースポンプ ケニス

    ホースポンプ

    ケニス
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン全長(mm)500給油能力(L/min)6.5
  • エアーポンプ ケニス

    エアーポンプ

    ケニス(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
    流体空気電源コード(m)2
  • バンドヒーター(ドラム缶用) ケニス

    バンドヒーター(ドラム缶用)

    ケニス(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
    適合200L ドラム缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)1780×130制御方式EGOサーモスタット電力(W)1000
  • ケミカルハンディポンプ ケニス

    ケミカルハンディポンプ

    ケニス
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
    材質(本体)PP材質(ホース)PVC
  • シリコンベルトヒーター(ペール缶用) ケニス

    シリコンベルトヒーター(ペール缶用)

    ケニス
    63,980税込70,378
    1個
    31日以内出荷
    簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
    適合20Lペール缶 (テーパーペール)材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)860×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)500
  • シリコンベルトヒーター(一斗缶用) ケニス

    シリコンベルトヒーター(一斗缶用)

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    31日以内出荷
    簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
    適合18L一斗缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)900×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)365
  • チューブカバーヒーター ケニス

    チューブカバーヒーター

    ケニス
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    配管を包んでマジックテープで固定できるヒーターです。耐熱マジックテープの採用により、最高200℃まで加熱可能です。 配管に巻き付ける必要がなく、取り付け・取り外しが簡単に行えます。毎回同じ形で取り付けられ、同じ温度分布で加熱できます。 サーモスタット付で、過昇温の心配がありません。
    最高耐熱温度(℃)200
  • 水陸両用型ポンプ ケニス

    水陸両用型ポンプ

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    モーター部は完全モールドされており、水中使用も可能です。淡水・海水両用です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器