絞り込み
使用液
  • 灯油(7)
  • 軽油(7)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
ブランド
  • エムケー精工
  • モノタロウ(13)
  • 工進(603)
  • 八光電機(204)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(196)
  • 鶴見製作所(171)
  • 日本オイルポンプ(147)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(129)
  • ヤマダコーポレーション(108)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • 坂口電熱(70)
  • ダイナフロー(70)
  • 新明和工業(61)
  • エスコ(60)
  • 共立機巧(57)
  • ヤガミ(56)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • 櫻川ポンプ製作所(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラム缶用手動ポンプ”ロージーポンプ” エムケー精工

    ドラム缶用手動ポンプ”ロージーポンプ”

    エムケー精工
    8,798税込9,678特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ドラム缶用ポンプのスタンダードモデル
    用途ドラム缶からの移し替え用に。材質本体:スチール使用可能液体灯油・軽油
  • オイルポンプ エムケー精工

    オイルポンプ

    エムケー精工
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    オイルジョッキ皿付きポンプ
    用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番850-9818材質本体:スチール全長(mm)1380使用可能液体灯油・軽油
  • CPシリーズ用吐出ホース エムケー精工

    CPシリーズ用吐出ホース

    エムケー精工
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    CPシリーズのホースです。用途に応じて長さを選択できます。
    用途ハイチェックポンプ用のホースに。材質吐出ホース:耐油性配合ゴム使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
  • ハイチェックポンプ エムケー精工

    ハイチェックポンプ

    エムケー精工
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    18L缶にスピード給油ができます。
    用途ドラム缶からの移し替え用に。材質給油ノズル:アルミ合金電源コード(m)4.8使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
  • 強力ハイチェックポンプ エムケー精工

    強力ハイチェックポンプ

    エムケー精工
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    ドラム缶1本を約2分で吸い上げる高能率ポンプです。
    用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番699-4902材質給油ノズル:アルミ合金全長(mm)1250電源(V)単相100揚程(m)11電源コード(m)4.8吐出量(L/min)110使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
  • EP-77K用 強力型吐出ホース エムケー精工

    EP-77K用 強力型吐出ホース

    エムケー精工
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途強力型ハイチェックポンプ用のホースに。材質吐出ホース:耐油性配合ゴム使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
  • ドラム缶用手動ポンプ”ハイスピーダー” エムケー精工

    ドラム缶用手動ポンプ”ハイスピーダー”

    エムケー精工
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷
    1回転で1Lの高吐出ポンプ
    用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番850-9816材質本体:スチール吐出量100L/100rpmホース寸法(径Φ×長さL)(mm)28×1275使用可能液体灯油・軽油

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器