ポンプ・送風機・電熱機器 :「配管」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】20/27、【0℃恒温槽内空気中】16/23、【20℃恒温槽内空気中】12/18
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)187
1巻
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
厚さ(mm)発熱部:10.5
質量(g/m)240
許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
消費電力(W/m)(-20℃恒温槽内空気中)49/54[100V/200V]、(0℃恒温槽内空気中)43/49[100V/200V]、(20℃恒温槽内空気中)37/43[100V/200V]
1巻
¥479,800
税込¥527,780
4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】19/36、【0℃恒温槽内空気中】18/30、【20℃恒温槽内空気中】17/25
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)183
1巻
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
帯状で柔軟性があり、配管やタンクなどに巻き付け加熱・保温などが可能です。
発熱体を蛇行させているため、より面状発熱に近い加熱効果を発揮します。
受注生産可能です。その為お客様の使用条件・ニーズに適応した製作が可能です。
用途タンク・ホッパー・配管装置の温度制御
化学薬品機器関連の温度制御
長さ(mm)1000~12000 100mm単位でカット
テープ幅(mm)15;20;30;40;50
電圧(V)100;200
温度(℃)200;300;500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
取扱説明書(0.1MB)
サービス分類オーダー・加工
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応
※それ以上の温度になる場合はご相談ください。
ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。
厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。
極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。
形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。
ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温
配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど)
各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など)
各種真空装置の加熱
寒冷地での各種設備の保温
複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温
長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット
内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114
電圧(V)100;200
温度(℃)200;400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.1MB)
サービス分類オーダー・加工
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。