絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
型式
ブランド
- モノタロウ(3)
- NOK(1,690)
- RS PRO(607)
- エスコ(454)
- 武蔵オイルシール工業(12)
- キーパー(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
- 栃木屋(5)
- 大阪魂(5)
- IKO(日本トムソン)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- 洲本整備機(1)
- 日近(1)
- 岡本工機(1)
モノタロウ・NOK・RS PRO・エスコ・武蔵オイルシール工業・キーパー・SKF(日本エスケイエフ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・栃木屋・大阪魂・IKO(日本トムソン)・NBK(鍋屋バイテック会社)・SK(新潟精機)・REX(レッキス工業)・洲本整備機・日近・岡本工機
「外径(Φmm)」から絞り込む

45x68x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)45型式TB厚さ(mm)12外径(Φmm)68適合温度(℃)-25~120
40x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-40材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120
32x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-32材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
28x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥680税込¥7481個9日以内出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-28材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
26x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-26材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)26型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120
22x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-22B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120
20x40x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥439税込¥4831個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-20C材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120
20x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-20材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120
16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
10x20x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥470税込¥5171個欠品中保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-10材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)10型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)20適合温度(℃)-25~120
24x40x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-24材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)24型式TA厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120
22x35x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-22材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120
18x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-18材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)18型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120
17x30x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-17材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)17型式TA厚さ(mm)8外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120
15x25x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-15材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120
ガスケット(NBR製)
栃木屋¥929~税込¥1,022~1本(1m)ほか4日以内出荷耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。用途工作機械・ラック等材質NBR、S使用温度範囲(℃)-30~+100部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム表面処理黒色
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
軸付シール
武蔵オイルシール工業¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷リップ部にはグリースを封入してあります。型式MUD-5 30×55×11.5×18外径D(Φmm)55軸径d(Φmm)30寸法F(Φmm)62幅W(mm)18幅t(mm)1.5幅H(mm)11.5
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業¥679税込¥7471個5日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます。A型同様回転用として多く使用されています。使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa。外周ゴム材質ゴム
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業¥999税込¥1,0991個5日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)幅(mm)13型式AC内径(Φmm)75使用温度範囲-20℃~+220℃外径(Φmm)100
オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から8日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール SSR型
キーパー¥779~税込¥857~1個7日以内出荷一般用割型オイルシール(軸端から挿入できない所に使用する割型オイルシールで円周上一か所切断している)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール SSRD型
キーパー¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷SSR型オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール ISP1D型
キーパー¥569~税込¥626~1個7日以内出荷耐圧用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)材質NBR(ニトリルゴム)幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール DSR型
キーパー¥139~税込¥153~1個7日以内出荷一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール (ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161枚翌日出荷耐油、耐摩耗性。タイプ1(JIS B2402)。外周ゴム。油用。材質シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120外径(mm)45
オイルシール VC VC801107
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)110部品番号AG3752-E1軸径d(Φmm)80幅b(mm)7
オイルシール VC VC52656
NOK¥519税込¥5711個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)65部品番号AG2954-E0軸径d(Φmm)52幅b(mm)6