絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
型式
ブランド
- モノタロウ(3)
- NOK(1,690)
- RS PRO(600)
- エスコ(457)
- 武蔵オイルシール工業(12)
- キーパー(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
- 栃木屋(5)
- 大阪魂(5)
- IKO(日本トムソン)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- 洲本整備機(1)
- 日近(1)
- 岡本工機(1)
モノタロウ・NOK・RS PRO・エスコ・武蔵オイルシール工業・キーパー・SKF(日本エスケイエフ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・栃木屋・大阪魂・IKO(日本トムソン)・NBK(鍋屋バイテック会社)・SK(新潟精機)・REX(レッキス工業)・洲本整備機・日近・岡本工機
「外径(Φmm)」から絞り込む

オイルシール TC TC45629
NOK¥929税込¥1,0221個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)62部品番号AE2651-A0軸径d(Φmm)45幅b(mm)9
オイルシール TC TC40558
NOK¥839税込¥9231個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2359-H0軸径d(Φmm)40幅b(mm)8
オイルシール TC TC20358
NOK¥539税込¥5931個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)35部品番号AE1013-A4軸径d(Φmm)20幅b(mm)8
オイルシール TC TC42559
NOK¥839税込¥9231個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2483-E0軸径d(Φmm)42幅b(mm)9
オイルシール TC TC8511013
NOK¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)110部品番号AE3842-A0軸径d(Φmm)85幅b(mm)13
オイルシール TC TC7510013
NOK¥2,398税込¥2,6381個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)100部品番号AE3618-A0軸径d(Φmm)75幅b(mm)13
オイルシール TC TC55729
NOK¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)72部品番号AE3040-A0軸径d(Φmm)55幅b(mm)9
オイルシール TC TC11014014
NOK¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)140部品番号AE4212-H7軸径d(Φmm)110幅b(mm)14
オイルシール SC SC60789
NOK¥639税込¥7031個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)78部品番号AC3204-E0軸径d(Φmm)60幅b(mm)9
オイルシール SC SC305210
NOK¥569税込¥6261個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)52部品番号AC1721-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)10
オイルシール SC SC305011
NOK¥339税込¥3731個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)50部品番号AC1709-A0軸径d(Φmm)30幅b(mm)11
オイルシール SB SB355511
NOK¥599税込¥6591個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)55部品番号AB2085-F0軸径d(Φmm)35幅b(mm)11
オイルシール SB SB50689
NOK¥499税込¥5491個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)68部品番号AB2847-G0軸径d(Φmm)50幅b(mm)9
オイルシール SC SC15307
NOK¥239税込¥2631個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)30部品番号AC0598-A0軸径d(Φmm)15幅b(mm)7
オイルシール SC SC16307
NOK¥349税込¥3841個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)30部品番号AC0687-A0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 22 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 22mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
12x23x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥315税込¥3471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)5外径(Φmm)23適合温度(℃)-25~120入数1枚
30x50x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥645税込¥7101枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
30x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥630税込¥6931枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥540税込¥5941枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
22x42x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(2件のレビュー)¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)7外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120入数1枚
35x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。外径(Φmm)55材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-35B軸径(Φmm)35厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
35x50x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。外径(Φmm)50材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-35軸径(Φmm)35厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。外径(Φmm)45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30軸径(Φmm)30厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
グリスシール GS型
キーパー¥219~税込¥241~1個7日以内出荷V形溝用グリース・ダストシール(プランマ―ブロックのV形溝等に使用)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール VC VC48626
NOK¥469税込¥5161個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)62部品番号AG2772-E0軸径d(Φmm)48幅b(mm)6
オイルシール VC VC22345
NOK¥299税込¥3291個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)34部品番号AG1119-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)5
オイルシール VC VC30405
NOK¥319税込¥3511個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)40部品番号AG1654-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
オイルシール VC VC35558
NOK¥429税込¥4721個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)55部品番号AG2081-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)8
オイルシール VC VC26486
NOK¥349税込¥3841個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)48部品番号AG1479-E0軸径d(Φmm)26幅b(mm)6
オイルシール VC VC40586
NOK¥419税込¥4611個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)58部品番号AG2367-A0軸径d(Φmm)40幅b(mm)6
オイルシール VC VC20325
NOK¥299税込¥3291個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)32部品番号AG0994-E1軸径d(Φmm)20幅b(mm)5
オイルシール VC VC24406
NOK¥299税込¥3291個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)40部品番号AG1258-A0軸径d(Φmm)24幅b(mm)6
オイルシール TCV TCV204011
NOK¥749税込¥8241個当日出荷・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。材質ニトリル(NBR)型式TCV外径D(Φmm)40部品番号AP1033-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)11
オイルシール VR VR90A
NOK¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)9±1.2作動方式(軸)回転厚さt(mm)6部品番号BM1231-A0寸法d2(Φmm)94寸法d3(Φmm)108適合軸径d1(Φmm)90使用可能軸径(mm)88~93
オイルシール TC TC17409
NOK¥629税込¥6921個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE0772-E1軸径d(Φmm)17幅b(mm)9