絞り込み
幅(mm)
- 100(2)
- 300(2)
- 500(7)
厚さ(μm)
- 14
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5.5(2)
- 6(6)
- 8(14)
- 9(2)
- 10(12)
- 12(33)
- 13(4)
- 15(45)
- 16(6)
- 17(19)
- 18(32)
- 20(31)
- 23(10)
- 25(22)
- 300(1)
- 550(1)
- 1500(1)
- 厚さ(μm)をもっと見る
長さ(m)
- 150(2)
- 300(3)
- 500(2)
- 2500(3)
紙管内径
- 3inch(3)
- 38mm(2)
ブランド
- キラックス(2)
- クラフトマン(1)
- 伊藤忠リーテイルリンク(1)
- 司化成(1)
- 大化工業(3)
- 積水樹脂(1)
- 高千穂交易(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。

包装用ラップホルダ(ラップロッド)
高千穂交易(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトを持ち上げたまま安全にラッピングが可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。質量(g)約1800厚さ(μm)(推奨)12~15対応幅(mm)500専用最小長(mm)1300最大長(mm)1480
ダイカラップ - KL
大化工業(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(6巻)当日出荷薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。質量(kg)1.9質量(g/本)1900再生材使用使用
ハンディタイプ 交換用ミニストレッチフィルム
キラックス(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷ハンディタイプのミニストレッチフィルム(交換用)です。 キラックスのホルダー専用品なので他のホルダーには使用できない場合がございます。用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙紙管長さ(mm)約135
ハンディタイプ ミニストレッチフィルムホルダーセット
キラックス(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771セット当日出荷ハンディタイプのストレッチフィルムとホルダーのセットになります。 ホルダーは簡易ブレーキ付きでしっかり巻き付けでき作業性がよいです。 交換用フィルムはキラックスのハンディミニストレッチフィルムをお買い求めください。 他のフィルムは紙管サイズ(長さや内径)の違いで使用できない場合があります。用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。仕様ハンディフィルムホルダーセット材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙径(Φmm)【ホルダー】約40ホルダー長さ(mm)約280紙管長さ(mm)約135繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルム
クラフトマン¥7,698税込¥8,4681ケース(6巻)7日以内出荷再生ポリエチレンを使用したストレッチフィルム材質ポリエチレン幅(mm)500厚さ(mm)0.014色透明質量(g)2400長さ(m)300エコマーク認定認定内容量(g)2400原材料ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)25エコマーク認定番号23 140 026再生材使用使用
手巻用ストレッチフィルム
積水樹脂¥14,980税込¥16,4781ケース(6巻)4日以内出荷から5日以内出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ色透明
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント
高千穂交易¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。適合(ラップ紙管内径)3インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応
超多層コンベショナルタイプ ストレッチフィルム NZ
司化成¥16,980税込¥18,6781巻4日以内出荷Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカラップ
大化工業¥17,980税込¥19,7781巻4日以内出荷・パレット積みの荷崩れ防止や保護、梱包に使用される汎用の機械巻き用ストレッチフィルムです。・フィルム同士が自己粘着するため、テープを使わずに素早く確実に荷物を固定できます用途・荷物の荷崩れ防止。・配送中や保管時のホコリや汚れ防止幅(mm)500色透明タイプ汎用タイプ パワータイプ(コンベンショナル)紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥18,980税込¥20,8781巻4日以内出荷・従来品よりも厚みが薄くても本製品は、同等かそれ以上の破断強度を示します。包装形態、機械調整等で変更サイズは多少前後します。・安心の日本生産品。・従来の3.5倍延伸。・省資源、CO2削減、減容化用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム 厚さ14μ 幅300mm
伊藤忠リーテイルリンク¥16,980税込¥18,6781ケース(6巻)6日以内出荷手巻き用のストレッチフィルムです。用途搬送上の荷崩れ防止に材質MLLDPE、LLDPE幅(mm)300長さ(m)500厚さ(μm)14紙管径(inch)3
ストレッチフィルムホルダー ラップロッド
高千穂交易¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。 背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。 ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。 頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。用途荷物のラッピングに。幅(mm)(適合フイルム)500厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12~15
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント
高千穂交易¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。適合(ラップ紙管内径)2インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応