絞り込み
車輪径(Φmm)
- 63(1)
- 100(4)
- 125(14)
- 130(1)
- 150(1)
ストッパー
- あり(1)
- なし(9)
取付高(mm)
- 80(1)
- 130(1)
- 144(1)
- 165(4)
- 168(2)
- 177(1)
- 235~250(1)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- ゴム(2)
- ナイロン(3)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付座(mm)
- 100×85(3)
- 102×114(1)
- 110×80(1)
- 110×110(1)
- 138×92(1)
- 140×80(4)
- 140×93(1)
- 140×94(3)
- 140×102(1)
許容荷重(daN)
- 147
- 30(22)
- 40(34)
- 50(45)
- 60(50)
- 70(30)
- 78.4(22)
- 80(40)
- 100(23)
- 117.6(24)
- 120(60)
- 150(36)
- 160(38)
- 176.4(25)
- 180(22)
- 196(35)
- 200(31)
- 245(37)
- 294(40)
- 300(22)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 24(1)
- 30(1)
- 32(2)
- 34(1)
- 35(1)
- 37(2)
- 38(6)
- 40(3)
- 42(1)
- 45(1)
24・30・32・34・35・37・38・40・42・45
車輪タイプ
単輪(9)
単輪
金具仕上
- ステンレス(2)
- ユニクロメッキ(1)
ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
- エスコ(18)
- サカエ(4)
- 東正車輛(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- TRUSCO(1)
- 内村製作所(1)
- テンテキャスター(1)
エスコ・サカエ・東正車輛・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・内村製作所・テンテキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
63(1)
100(4)
125(14)
130(1)
150(1)

600-FE 固定型 鋼鉄車輪
内村製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車
東正車輛(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質スチール形状固定車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。仕様プレート式、固定式形状固定車型式プレート式、固定式材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
125mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150
プレート式緩衝キャスター 固定式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から翌々日出荷強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式軸径(Φmm)20型式けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)51~64キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。車輪幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷代表的な大型キャスター。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
金具付キャスター(空気入りタイヤ)
エスコ¥13,200~税込¥14,520~1個翌日出荷ローラーベアリング。材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式
テンテキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ固定式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
125mm キャスター(固定金具)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
125mm キャスター(固定金具)
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン全高(mm)125耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25~70
100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
エスコ¥16,100税込¥17,7101個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン全高(mm)125耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25~70
125mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-32材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165
125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-151材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)165耐荷重(kg)150特性静音
125mm キャスター(固定金具・ESD)
エスコ¥7,020税込¥7,7221個翌日出荷仕様固定、プレーンベアリングエスコ品番EA986JR-2材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)車輪幅(mm)40全高(mm)125耐熱温度(℃)-25/80
100mm キャスター(固定金具・ESD)
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷仕様固定、プレーンベアリングエスコ品番EA986JR-1材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)車輪幅(mm)37全高(mm)125耐熱温度(℃)-25/80
125mm ステンレス固定具付キャスター
エスコ¥8,340税込¥9,1741個翌日出荷エスコ品番EA986LL-125材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼質量(kg)0.7材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40穴径(Φmm)9(ボルト)寸法d(mm)20全高(mm)150ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-40~80寸法n(mm)45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
125mm ステンレス固定金具付キャスター
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷エスコ品番EA986LJ-125材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼質量(kg)0.9材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40穴径(Φmm)9(ボルト)寸法d(mm)15全高(mm)150ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-50~260寸法n(mm)45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100mm ステンレス固定金具付キャスター
エスコ¥7,600税込¥8,3601個翌日出荷材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼材質(車輪)ナイロン6穴径(Φmm)9(ボルト)寸法d(mm)15全高(mm)125耐荷重(kg)150ベアリングプレーンベアリングストッパーなし寸法n(mm)45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター