絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 300
  • 25(22)
  • 32(27)
  • 38(27)
  • 40(19)
  • 50(128)
  • 60(15)
  • 65(114)
  • 75(240)
  • 90(12)
  • 100(306)
  • 105(8)
  • 125(134)
  • 130(124)
  • 150(254)
  • 160(11)
  • 180(19)
  • 200(144)
  • 203(8)
  • 250(41)
ストッパー
  • なし(8)
取付高(mm)
  • 350(1)
  • 355(2)
  • 360(8)
  • 374(3)
  • 375(6)
材質(車輪)
  • ウレタン(6)
  • ゴム(4)
取付座(mm)
  • 125×215(1)
  • 135×110(1)
  • 175×140(1)
  • 200×255(1)
  • 209×209(1)
  • 210×95(8)
  • 210×107(3)
  • 215×125(2)
  • 220×150(3)
  • 220×155(1)
  • 221×116(1)
  • 221×125(1)
  • 225×234(1)
  • 255×244(2)
許容荷重(daN)
  • 169.54(1)
  • 235.2(1)
  • 343(1)
  • 350(1)
  • 352.8(2)
  • 353(1)
  • 360(1)
  • 431.2(1)
  • 431.5(1)
  • 720(2)
  • 735(2)
  • 1127(1)
  • 1127.8(1)
  • 1130(1)
  • 1176(1)
  • 1323(1)
  • 1470(1)
  • 2700(1)
  • 3922.66(1)
  • 4214(1)
169.54・235.2・343・350・352.8・353・360・431.2・431.5・720・735・1127・1127.8・1130・1176・1323・1470・2700・3922.66・4214・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 50(3)
  • 51(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 76(3)
  • 80(2)
  • 89(1)
  • 102(1)
50・51・60・65・75・76・80・89・102
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(11)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
金具仕上
  • ステンレス(2)
  • ユニクロメッキ(2)
ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • ヨドノ(15)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • 岡本工機(2)
  • エスコ(1)
  • テンテキャスター(1)
ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・岡本工機・エスコ・テンテキャスター
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(27)
50(128)
65(114)
75(240)
100(306)
125(134)
130(124)
150(254)
200(144)
250(41)
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    固定車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    固定車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(UR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型

    岡本工機(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
    荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 固定(K)金具付

    岡本工機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ

    重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)

    ヨドノ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    重荷重用のキャスターです。
    形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 中荷重用FCD金具のみ 固定金具 ヨドノ

    中荷重用FCD金具のみ 固定金具

    ヨドノ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
  • 超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ テンテキャスター

    超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ

    テンテキャスター
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
    材質(車輪)ウレタンタイプ固定式
  • 重荷重用鋳鉄車輪 固定金具付き ヨドノ

    重荷重用鋳鉄車輪 固定金具付き

    ヨドノ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    翌々日出荷
  • 鋳鉄車輪 ベアリング付き 固定金具付き ヨドノ

    鋳鉄車輪 ベアリング付き 固定金具付き

    ヨドノ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 鋳鉄車輪 ベアリングなし 固定金具付き ヨドノ

    鋳鉄車輪 ベアリングなし 固定金具付き

    ヨドノ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付き ヨドノ

    中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付き

    ヨドノ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
  • 中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付き ヨドノ

    中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付き

    ヨドノ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。 ベアリングなしです。
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/固定 ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/固定

    ヨドノ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
  • 超重量用双輪キャスター ヨドノ

    超重量用双輪キャスター

    ヨドノ
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
    用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付

    ヨドノ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付

    ヨドノ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
    材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付

    ヨドノ
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
    材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋳物重量用キャスター ヨドノ

    鋳物重量用キャスター

    ヨドノ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
    仕様プレート式、固定式材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋳物重量用キャスター ヨドノ

    鋳物重量用キャスター

    ヨドノ
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
    仕様プレート式、固定式材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 300mm 固定金具付キャスター エスコ

    300mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    ¥203,600税込¥223,960
    1個
    翌日出荷
    耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
    仕様固定車輪エスコ品番EA986KS-300質量(kg)41.6材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)80×2硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)390耐荷重(kg)4300(4km/h)ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)200×255ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70(40℃以上では負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)18材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、ラッカー仕上げ赤色)取付穴間(mm)160×210キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター