絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
20・30・40・50・60・70・80・100・120・150・160・176.4・180・196・200・245・250・294・300・392・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)・SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,103件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLK型 産業車輌用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • 420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車固定

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
    用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター

    K型 固定車(ウレタン車輪) UW

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
    形状固定車荷重種別重荷重型式540SR固定車車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×89.5ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    459税込505
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン

    固定(正方プレート) ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
    形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • 400SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    400SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
    形状固定車型式400SR固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    829税込912
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ホイールマスター(ボルト式) TDK

    ホイールマスター(ボルト式)

    TDK(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
  • エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式

    イノアック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KH型 重荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    荷重種別重荷重使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
  • TR型プレス製運搬車用 固定キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCO

    TR型プレス製運搬車用 固定キャスターΦ100 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番389-9004質量(kg)0.46車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×57許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等トラスコ品番836-1519形状固定車荷重種別重荷重質量(g)195材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。
    形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHK型プレス製固定車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
    形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。
    仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)

    東正車輛
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽荷重Eシリーズ
    材質スチール形状固定荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    形状固定車荷重種別中荷重型式550R固定車材質(車輪)ナイロン(B入)車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    欠品中
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)30偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所

    600-FE 固定型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCO

    ハイテンキャスター( 固定式)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • K2型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K2型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
    形状固定車型式K2型固定車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 150径ナイロンホイール黒ゴム車輪 ユーエイキャスター

    150径ナイロンホイール黒ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量で走行性に優れています。
    用途キャスター交換などに。トラスコ品番809-3641材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン車輪幅(mm)34穴径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150
  • 413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状固定車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車

    東正車輛(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質スチール形状固定車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 50mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール/4個)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
  • ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ固定車付

    ヨドノ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 155・固定車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理寸法b(mm)8ストッパーなし取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター