絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
20・30・40・50・60・70・80・100・120・150・160・176.4・180・196・200・245・250・294・300・392・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)・SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,102件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • 25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    75税込83
    1個
    当日出荷
    仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
  • 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140B材質ナイロン質量(g)34車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーあり
  • 40mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール/4個)

    エスコ
    325税込358
    1個
    当日出荷
    適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
  • 産業車輌用空気入車輪 岡本工機

    産業車輌用空気入車輪

    岡本工機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付穴径(Φmm)14車輪タイプ空気入り
  • ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-HR型

    ユーエイキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入) ハンマーキャスター

    特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)特殊ゴム特性耐油性車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター 固定 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター 固定 150径 ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    軸径(Φmm)12材質(車輪)ゴム車輪リム幅(mm)45金具仕上ステンレスストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400Sシリーズ固定ゴムボールB車200mm ハンマーキャスター

    400Sシリーズ固定ゴムボールB車200mm

    ハンマーキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • Sシリーズ固定ウレタンB車100mm ハンマーキャスター

    Sシリーズ固定ウレタンB車100mm

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引用キャスター(固定) ナンシン

    牽引用キャスター(固定)

    ナンシン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
    用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。形状固定車材質(車輪)UF:ウレタン/RF:ゴム車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5特性静音取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番437-2441材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)91×47取付座A×B(mm)111×67ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-2980質量(g)845材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    439税込483
    1個
    当日出荷
    床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    仕様プレート式形状固定式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • Sシリーズ固定ウレタンB車 ハンマーキャスター

    Sシリーズ固定ウレタンB車

    ハンマーキャスター
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。
    仕様プレート式トラスコ品番398-4958形状固定式型式固定車質量(kg)1.50材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)

    PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
    材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
  • KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重
  • KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    形状固定車S荷重種別中荷重ストッパーあり
  • KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KA型 ステンレス製固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から35日以内出荷
    車輪タイプ単輪
  • 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)

    MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)

    MK(丸喜金属本社)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
    用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式

    ワコーパレット
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 固定式

    オーエッチ工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様プレート式形状固定式材質(車輪)ウレタンストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター 固定式 イノアック

    牽引台車用キャスター 固定式

    イノアック
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
    用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋳物キャスター ゴム車輪 固定式 京町産業車輌

    鋳物キャスター ゴム車輪 固定式

    京町産業車輌
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
    仕様固定式荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式

    ヨドノ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式

    ワコーパレット
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、固定式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式

    ワコーパレット(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
    仕様プレート式、固定式形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス315ER・固定車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス315ER・固定車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 420SR-1RB・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420SR-1RB・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ローラーベアリング入り車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪No.435Sストッパーなし取付高H(mm)190車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状固定車材質(車輪)ゴム車(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 固定、エラストマー車

    ナンシン
    689税込758
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ゴム車 ナンシン

    プレート式 固定、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽荷重・一般用キャスター KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車

    東北車輌(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(ウレタン車輪) GU ユーエイキャスター

    K型 固定車(ウレタン車輪) GU

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター