絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
20・30・40・50・60・70・80・100・120・150・160・176.4・180・196・200・245・250・294・300・392・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)・SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,102件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420GRP 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420GRP 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定式型式420GRP固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SU-SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SU-SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
    種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    409税込450
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    309税込340
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ER型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ER型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
    形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター

    400SR 固定車(ゴム(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。
    形状固定車型式400SR固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音キャスター 固定 100mm NewHikari

    静音キャスター 固定 100mm

    NewHikari
    799税込879
    1個
    当日出荷
    車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。
    材質ホイル:PP車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ固定取付方式プレート式本体質量(g)400許容荷重51kgf(1個あたり)材質(取付部)スチール仕上(本体)三価ユニクロ
  • ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ゴールドキャスター

    ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    ゴールドキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
    仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 標準型鋳物キャスター(鉄車) 東北車輌

    標準型鋳物キャスター(鉄車)

    東北車輌
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
    用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • 固定ゴムキャスター 光

    固定ゴムキャスター

    98税込108
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
    材質車輪ゴム
  • 汎用キャスター ナンシン

    汎用キャスター

    ナンシン
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ固定
  • ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス
  • SR型キャスター(固定・プレート式) ユーエイキャスター

    SR型キャスター(固定・プレート式)

    ユーエイキャスター
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状固定車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR

    ハンマーキャスター
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所

    600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)

    内村製作所(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
  • 導電性ゴム車固定 TRUSCO

    導電性ゴム車固定

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自在車320S・315Sと併用できます。
    形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKH 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKH 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    種別産業用キャスター材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-ER型固定車・プレート式

    ユーエイキャスター
    479税込527
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定式型式420R固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 520SR 重荷重用(固定) ゴム車 ハンマーキャスター

    520SR 重荷重用(固定) ゴム車

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状固定車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    形状固定車型式550R固定車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559P偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ双輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状固定車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチールタイプ固定式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
  • 低床式重荷重用キャスター固定 ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター固定

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    大型機械・装置などの重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付固定ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車にストッパーあり
  • 低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付  ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
  • 25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    75税込83
    1個
    当日出荷
    仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
  • 40mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール/4個)

    エスコ
    325税込358
    1個
    当日出荷
    適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
  • ステンレスキャスター(固定型) 栃木屋

    ステンレスキャスター(固定型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
  • (ナイロン車輪)固定型 栃木屋

    (ナイロン車輪)固定型

    栃木屋
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付

    岡本工機
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400Sシリーズ固定ゴムボールB車200mm ハンマーキャスター

    400Sシリーズ固定ゴムボールB車200mm

    ハンマーキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター