絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
20・30・40・50・60・70・80・100・120・150・160・176.4・180・196・200・245・250・294・300・392・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)・SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,102件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
    用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 65mmキャスター(固定金具付) エスコ

    65mmキャスター(固定金具付)

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80A×B(mm)70×47
  • 75mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    75mmキャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90A×B(mm)70×47
  • プレス製キャスター(K型) 固定車 カツヤマキカイ

    プレス製キャスター(K型) 固定車

    カツヤマキカイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い
    用途手押し台車 搬送台車 設備の足回り取付穴径d(Φmm)11
  • GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車

    カツヤマキカイ
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 構内用運搬車取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13
  • 重荷重用エラストマー製キャスター イノアック

    重荷重用エラストマー製キャスター

    イノアック
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
    用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。仕様プレート式形状固定式荷重種別重荷重寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】140/96、【取付穴ピット(P1/P2)】100/56材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)50車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体取付穴径(mm)11最大荷重(kg)450
  • ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • アジャスター付キャスター 固定 ユーエイキャスター

    アジャスター付キャスター 固定

    ユーエイキャスター
    1,188税込1,307
    1個
    翌々日出荷
    キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
    トラスコ品番858-0585材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ2 0799
  • アルミホイルウレタンキャスター 固定 250Φ ユーエイキャスター

    アルミホイルウレタンキャスター 固定 250Φ

    ユーエイキャスター
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    トラスコ品番858-0571材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0688
  • ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 カナツー

    ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付

    カナツー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
  • 固定ナイロンキャスター 光

    固定ナイロンキャスター

    80税込88
    1個
    3日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
    材質車輪ナイロン
  • 特殊仕様キャスター ナンシン

    特殊仕様キャスター

    ナンシン
    8,998税込9,898
    1個
    30日以内出荷
    タイプ固定偏心(mm)-
  • KB型 固定車(導電ゴム車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(導電ゴム車輪)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)導電ゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
  • K型 固定車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)導電ゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR型 固定車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    459税込505
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用クッションキャスター 200径 固定 耐摩耗緑ゴム車輪 ユーエイキャスター

    重荷重用クッションキャスター 200径 固定 耐摩耗緑ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
    荷重種別重荷重質量(g)7000材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレーゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター

    グレーゴムキャスター PMシリーズ 固定

    ユーエイキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    19日以内出荷
    「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
    材質(車輪)グレーゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KB型 固定車(ナイロンホイルグレーゴム車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(ナイロンホイルグレーゴム車輪)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    26日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)ストッパーあり
  • KB型 固定車(MCナイロン車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(MCナイロン車輪)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    4,698税込5,168
    1個
    21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)MCナイロン(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
  • LR型 固定車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    LR型 固定車(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    229税込252
    1個
    9日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重質量(g)100材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性のWゴム車輪です。 ストッパー付
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
  • スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪付固定(正方形ピッチ) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪付固定(正方形ピッチ)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 耐衝撃性・耐油性のUW車輪
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
  • ステンレスキャスター ウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター ウレタン車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
    用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器
  • ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。 クリーンルームなどの静電気対策にはSEUW(制電性ウレタン)車輪。
    用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器金具仕上ステンレス
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-A  スーパーソリッド車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-A スーパーソリッド車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に
  • プラスチックキャスター 固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プラスチックキャスター 固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
    用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化に
  • スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
  • スタンダードプレスキャスター 金具セット固定(正方形ピッチ) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 金具セット固定(正方形ピッチ)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    固定仕様の金具です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
  • スタンダードプレスキャスター 金具セット固定ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 金具セット固定ストッパー付(右)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    固定仕様右ストッパー付の金具です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
    ストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付

    ヨドノ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 75mm キャスター(固定金具・低床重荷重) エスコ

    75mm キャスター(固定金具・低床重荷重)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    翌日出荷
    仕様固定式エスコ品番EA986PV-75材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)荷重種別重荷重質量(kg)1.15車輪幅(mm)45全高(mm)106耐熱温度(℃)80取付穴ピッチ(mm)80×80
  • 100mm キャスター(固定金具付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-93材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122
  • 100mm キャスター(固定金具付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-31材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130耐荷重(kg)120
  • 100mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-171材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
  • 50mm キャスター(固定金具付) エスコ

    50mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
  • 100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PN-62質量(kg)1材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)180ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール
  • 130mm キャスター(固定金具・ブレーキ付) エスコ

    130mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PN-23質量(kg)1.7材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)138×93ストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
  • 100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PN-22質量(kg)1材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)130ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
  • 75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PN-21質量(kg)0.5材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)80ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター