絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
30・40・50・60・70・80・100・120・147・150・160・180・196・200・245・250・294・300・392・400・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・東海キャスター・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・SAMSONG・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,785件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 160mm キャスター(固定金具) エスコ

    160mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986JD-160材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)202耐熱温度(℃)-25/80
  • 125mm キャスター(固定金具) エスコ

    125mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    8,300税込9,130
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986JD-125材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)40全高(mm)155耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-25/80
  • 200mm キャスター(固定金具) エスコ

    200mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ローラーベアリングエスコ品番EA986HX-200材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)235耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-25/80
  • 160mm キャスター(固定金具) エスコ

    160mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ローラーベアリングエスコ品番EA986HX-160材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)195耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-25/80
  • 75mm キャスター(固定金具) エスコ

    75mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-75材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.16車輪幅(mm)23全高(mm)100耐熱温度(℃)-25/80
  • 50mm キャスター(固定金具) エスコ

    50mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-50材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.125車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25/80
  • 60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング) エスコ

    60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)

    エスコ
    9,770税込10,747
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-71質量(kg)0.6材質(車輪)高品質ポリウレタンエラストマー(Blickle Extrathane(R))車輪幅(mm)35硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)80耐荷重(kg)200(3km/h)プレート寸法(mm)100×85耐熱温度(℃)-25~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)9材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)取付穴間(mm)80(76)×60(55)
  • 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

    エスコ
    6,650税込7,315
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HR-125材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1車輪幅(mm)40全高(mm)155耐熱温度(℃)-25/80
  • 100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HR-100材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.8車輪幅(mm)37全高(mm)130耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-25/80
  • 250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    24,400税込26,840
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986HN-250材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)4.5車輪幅(mm)65全高(mm)295耐熱温度(℃)-25/80
  • 150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986HN-150材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)2.2車輪幅(mm)50全高(mm)197耐荷重(kg)400耐熱温度(℃)-25/80
  • 200mm キャスター(固定金具) エスコ

    200mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    仕様プレーンベアリング、固定エスコ品番EA986HL-200材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)2.2車輪幅(mm)50全高(mm)245耐荷重(kg)600耐熱温度(℃)-25/80
  • 150mm キャスター(固定金具) エスコ

    150mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    8,670税込9,537
    1個
    翌日出荷
    仕様プレーンベアリング、固定エスコ品番EA986HL-150材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.7車輪幅(mm)50全高(mm)197耐熱温度(℃)-25/80
  • 100mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    100mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    仕様プレーンベアリング、固定エスコ品番EA986HL-100材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.8車輪幅(mm)37全高(mm)130耐熱温度(℃)-25/80
  • 80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ

    80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-80材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90耐熱温度(℃)-20/60
  • 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-125材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)161耐熱温度(℃)-20/60
  • 75mm キャスター(固定金具・ESD) エスコ

    75mm キャスター(固定金具・ESD)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.265車輪幅(mm)25全高(mm)100耐熱温度(℃)-20/60
  • 50mm キャスター(固定金具・ESD) エスコ

    50mm キャスター(固定金具・ESD)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.182車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)40耐熱温度(℃)-20/60
  • 超重量用固定型 栃木屋

    超重量用固定型

    栃木屋
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    高荷重用のキャスターです。
    用途産業機器・台車等材質ADC、SAPH、PA荷重種別高荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理塗装(黒色)、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 重荷重用キャスター(固定型) 栃木屋

    重荷重用キャスター(固定型)

    栃木屋
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
    用途OA機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ローラーベアリング入り重量用固定型 栃木屋

    ローラーベアリング入り重量用固定型

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    部品名称本体、プレート、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ポリウレタン 固定型 栃木屋

    ポリウレタン 固定型

    栃木屋
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。
    材質SPCC、PUR部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ポリアミド製固定型 栃木屋

    ポリアミド製固定型

    栃木屋
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    デザイン性に優れたキャスターです。
    用途OA機器・商品棚・ケース等材質SPCC、PA部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ステンレス低床式キャスター 栃木屋

    ステンレス低床式キャスター

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    取付高さが低い重量用のステンレス製キャスターです。 プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
    用途OA機器・測定機器・ケース等材質SUS304、PA金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪表面処理グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)固定型 栃木屋

    エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)固定型

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。
    材質SPCC、エンプラ部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐衝撃性車輪タイプ単輪
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F8シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E2シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所

    超重量級キャスター シングル固定車

    佐野車輌製作所
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。 多少の段差は問題ありません。
    用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可仕様ノーパンクタイヤ使用材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400タイプシングル固定
  • 重荷重用 耐熱ウレタン車(メンテナンスフリー) 固定 SAMSONG

    重荷重用 耐熱ウレタン車(メンテナンスフリー) 固定

    SAMSONG
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン荷重種別重荷重特性耐熱性車輪タイプ単輪
  • 高重荷重用キャスター 固定 耐熱ウレタン車 SAMSONG

    高重荷重用キャスター 固定 耐熱ウレタン車

    SAMSONG
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン荷重種別重荷重特性耐熱性車輪タイプ単輪
  • ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車 SAMSONG

    ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車

    SAMSONG
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨車輪タイプ単輪
  • プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
    材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • アジャスター付キャスター(L-75) 岡本工機

    アジャスター付キャスター(L-75)

    岡本工機
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。
    車輪幅(mm)32ストッパーなし最大荷重(N)3530取付穴径(Φmm)9キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター SUS-ER型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-ER型

    ユーエイキャスター
    699税込769
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)21金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)82車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 産業用キャスター PMシリーズ ユーエイキャスター

    産業用キャスター PMシリーズ

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • サイレンスキャスター(産業用) ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター(産業用)

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    26日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター