絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
ブランド
- モノタロウ(1)
- HARAX(ハラックス)(7)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(58)
- TRUSCO(11)
- イノアック(12)
- ウカイ(岐阜産研工業)(48)
- エスコ(184)
- エヌケーキャリーキャスター(4)
- オーエッチ工業(7)
- カツヤマキカイ(16)
- ナンシン(44)
- ハンマーキャスター(102)
- ユーエイキャスター(14)
- ヨドノ(80)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(10)
- 吉川国工業所(3)
- 岡本工機(13)
- 東北車輌(8)
- 東正車輛(14)
- 浪花製作所(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・HARAX(ハラックス)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・イノアック・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・エヌケーキャリーキャスター・オーエッチ工業・カツヤマキカイ・ナンシン・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ヨドノ・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・吉川国工業所・岡本工機・東北車輌・東正車輛・浪花製作所・ブランドをもっと見る
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
空気入車輪のみ
(22件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830車輪タイプ空気入りプライ2
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
車輪(ゴム車)
ユーエイキャスター(55件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン車輪NTBシリーズ
ナンシン(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
車輪(ハードゴム車)
ユーエイキャスター(30件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用材質(車輪)ハードゴム
ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
車輪(ゴム車輪) 425S-R
ハンマーキャスター(10件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
ポリウレタン車輪のみ 150径
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
車輪ゴム車(ベアリング入り)
ナンシン(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷STCシリーズ交換用(B入)材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)429E-UZ
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷仕様カバー付(樹脂)材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
VU 車輪のみ(ウレタン車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷車輪のみとなります。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
低始動抵抗キャスター (車輪のみ)
イノアック(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
空気入りタイヤ
ナンシン(17件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷STMシリーズ交換用材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
EM 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(28件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
VA 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(10件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷車輪のみとなります。許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ)
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷車輪径(Φmm)175質量(g)820材質(車輪)PU車輪幅(mm)53シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプノーパンク
車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MKボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2許容荷重(daN)100