絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 65(2)
- 75(6)
- 80(1)
- 100(18)
- 125(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 220(1)
- 230(2)
車輪幅(mm)
- 25(2)
- 27(1)
- 30(2)
- 31(1)
- 32(18)
- 35(4)
- 40(2)
- 60(1)
- 65(1)
材質(車輪)
- ウレタン(5)
- ゴム(7)
- ナイロン(3)
許容荷重(daN)
- 100
- 30(19)
- 40(22)
- 50(22)
- 60(26)
- 70(18)
- 80(24)
- 98(32)
- 120(34)
- 147(18)
- 150(28)
- 160(24)
- 176.4(34)
- 196(39)
- 245(30)
- 250(22)
- 294(29)
- 343(27)
- 392(27)
- 490(26)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(1)
空気入り(1)
ブランド
- ウカイ(岐阜産研工業)(12)
- ハンマーキャスター(7)
- TRUSCO(3)
- ナンシン(3)
- ユーエイキャスター(3)
- ヨドノ(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
ウカイ(岐阜産研工業)・ハンマーキャスター・TRUSCO・ナンシン・ユーエイキャスター・ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(2)
75(6)
80(1)
100(18)
125(2)
150(1)
200(1)
210(1)
220(1)
230(2)

ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MKボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2許容荷重(daN)100
TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。荷重種別重荷重
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
ハイテンキャスター (車輪のみ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ハイテンキャスター用の車輪です。材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)表面処理三価ユニクロ適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK材質(金具)ハイテン材(スチール)
VN 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷車輪のみとなります。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)ボス幅H(mm)42許容荷重(daN)100車軸径d(mm)12
SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から7日以内出荷適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入)
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
キャスター 8×3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から7日以内出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46車輪タイプ空気入り
PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から7日以内出荷使用ベアリング滑り軸受け適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け)
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から7日以内出荷使用ベアリング滑り軸受け適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
車輪
ナンシン¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32ボス幅(mm)42車軸径(mm)12.0許容荷重(N[kgf])1000[102.0]