絞り込み
呼び径(A)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(1)
- 32(1)
- 40(3)
- 50(3)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(3)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
厚さ(mm)
- 5
- 1.5(25)
- 1.6(12)
- 2(11)
- 3(63)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(3)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
特性
- 弾力(1)
- 耐食(2)
種別

フランジ用全面パッキン(2)
ブランド
- ニチアス(3)
ニチアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
「呼び径(A)」から絞り込む
15(3)
20(3)
25(3)
40(3)
50(3)
65(3)
80(3)
100(3)
250(2)
300(2)

エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品
ニチアス(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から11日以内出荷ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。使用温度範囲(℃)-40~150