絞り込み
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
厚さ(mm)
  • 5
  • 0.5(5)
  • 0.8(5)
  • 1(32)
  • 1.3(12)
  • 1.5(281)
  • 1.6(17)
  • 2(178)
  • 2.3(7)
  • 2.8(19)
  • 3(282)
  • 3.2(12)
  • 4.5(21)
  • 6.4(7)
  • 7(11)
  • 10(7)
  • 13(15)
  • 14(26)
  • 15(11)
  • 16(11)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(4)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(4)
  • 炭素繊維(1)
適合流体
  • 化学薬品(1)
  • (1)
  • (1)
  • 蒸気(1)
種別
種別
フランジ用全面パッキン(2)
特性
  • 弾力(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
  • 耐食(3)
弾力・耐熱・耐薬品・耐食
ブランド
  • ニチアス(4)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • エスコ(1)
  • 日本バルカー(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
ニチアス・武蔵オイルシール工業・エスコ・日本バルカー・PILLAR(旧:日本ピラー工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス

    エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品

    ニチアス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
    使用温度範囲(℃)-40~150
  • コードシールソフト(オーバル型) 日本バルカー

    コードシールソフト(オーバル型)

    日本バルカー
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
    用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付特性耐薬品性、耐熱性、耐食性
  • エビロンガスケット ニチアス

    エビロンガスケット

    ニチアス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
    用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+150使用圧力10k特性耐食性
  • エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP ニチアス

    エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP

    ニチアス
    409税込450
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    材質EPDM厚さ(mm)5使用圧力10K
  • グランドパッキン 6527L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン 6527L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8
  • オイルシールKE型 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKE型 50個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    9,998税込10,998
    1包(50個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
    仕様●軸径(Φ):25●外径(Φ):35●厚さ(b):5●使用限界の目安 圧力 MAX:0MPa●外周金属 KD, 外周ゴム KE●コード番号:306-0004012厚さ(mm)5最高使用圧力(MPa)0アズワン品番67-4899-11
  • オイルシールKD型 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKD型 50個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    10,980税込12,078
    1包(50個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
  • オイルシールKD型 20個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKD型 20個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    4,798税込5,278
    1包(20個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
  • コードシール(オーバル形) エスコ

    コードシール(オーバル形)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
  • エビロンガスケット TOMBO NO.9013 ニチアス

    エビロンガスケット TOMBO NO.9013

    ニチアス
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷
    材質中芯材:ゴム(EPDM)、被覆材:PTFE厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~150使用圧力10K

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類