31ページ目: マグネット用品

マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
1,693件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異方性ゴム磁石 MGO-1316 下西製作所異方性ゴム磁石 MGO-1316下西製作所
839税込923
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
粘着剤付の異方性マグネットシートで裁断して様々な用途で使用できます。
用途ポスターの掲示やネームプレート等様々な用途に。厚さ(mm)0.9タイプ粘着剤付
マグネットホルダー 下西製作所マグネットホルダー下西製作所
67税込74
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様仕上:三価クロメートタイプコ型
カネテック 強力丸形永滋チャック カネテックカネテック 強力丸形永滋チャックカネテック
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。 研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研 削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性 能マグネットを使用した永磁チャックです。高さ(mm)65厚さ(mm)面板厚さ24
標準角形永電磁チャック カネテック標準角形永電磁チャックカネテック
299,800税込329,780
1個
61日以内出荷
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。
用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。電圧(V)DC180
ネオジム磁石 1個入り1パック 光ネオジム磁石 1個入り1パック
6,798税込7,478
1セット(5個)
翌々日出荷
呼び寸法Φ10×3tトラスコ品番837-9876
マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス ニューストロング販売マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウスニューストロング販売
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
水槽 ・ 油槽内や機械周辺等の切粉 ・ スラッジの除去に最適です。
全長(mm)1100磁力3700ガウス質量(g)1050トラスコ品番837-9919
標準DGホルダーセット(DG61003+DG1000) ノガ標準DGホルダーセット(DG61003+DG1000)ノガ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.6マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
重量級モジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付) ノガ重量級モジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付)ノガ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
仕様アーム保持力(kg)8※参考値質量(kg)0.75アーム長さ(mm)133×113内径ねじ寸法M8xM6
旧MB1035用アーム一式(主柱、副柱、金具) ノガ旧MB1035用アーム一式(主柱、副柱、金具)ノガ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合機種旧MB103アズワン品番64-8605-73
外径4mmホース用Yコネクター ノガ外径4mmホース用Yコネクターノガ
899税込989
1個
4日以内出荷
リミット バルブ ノガリミット バルブノガ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
マルチクランプ式マグネットベース ノガマルチクランプ式マグネットベースノガ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
ポパイフレックスキット ノガポパイフレックスキットノガ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
ポパイフレックス 微調整機構なし ノガポパイフレックス 微調整機構なしノガ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
アーム長さ(mm)56×51×21.5計測器取付部/アリ溝1/4"マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35マグネット320(N,保持力)クランプ寸法(mm)Φ8
プラスチック製 微調整ねじ ノガプラスチック製 微調整ねじノガ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)Φ8
プラスチックカバー付 3クランプ ノガプラスチックカバー付 3クランプノガ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75ねじ穴(Φmm)内径M8(x1.25)
ビッグボーイモジュラーアーム(M10X1.25XM6内ネジ) ノガビッグボーイモジュラーアーム(M10X1.25XM6内ネジ)ノガ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
仕様アーム保持力(kg)20※参考値質量(kg)3アーム長さ(mm)326×242内径ねじ寸法M10×1.25、M6
バキュームベースホルダー微調整機構付 ノガバキュームベースホルダー微調整機構付ノガ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ノガ標準クランプホルダー2クランプ付 ノガノガ標準クランプホルダー2クランプ付ノガ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
セット内容50
ノガ標準クランプホルダー23”クランプ付 ノガノガ標準クランプホルダー23”クランプ付ノガ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
クランプ寸法(mm)2"(50mm)、3"(75mm)
ノガ重量級クランプホルダー2 3”クランプ付 ノガノガ重量級クランプホルダー2 3”クランプ付ノガ
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
クランプ寸法(mm)2"(50mm)、3"(75mm)
ノガフレックスキット 永磁マグネット ノガノガフレックスキット 永磁マグネットノガ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ノガフレックスアーム 芯出しセット(NF1022+NF1000) ノガノガフレックスアーム 芯出しセット(NF1022+NF1000)ノガ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.36アーム長さ(mm)56×51×71
ノガフレックス モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付) ノガノガフレックス モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付)ノガ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様アーム保持力(kg)2.7※参考値質量(kg)0.21アーム長さ(mm)56×51内径ねじ寸法M6xM6
ノガフレックス アームのみ ノガノガフレックス アームのみノガ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ねじ寸法(mm)M8×1.25クランプ寸法(mm)Φ8
ノガフレックス アーム 両ねじ付 ノガノガフレックス アーム 両ねじ付ノガ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様M6x1.0(上部ネジ)、M8x1.25(下部ネジ)アーム長さ(mm)56×52
カメラ用DGアーム(3/8X1/4”ねじ、ナット付 ノガカメラ用DGアーム(3/8X1/4”ねじ、ナット付ノガ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
仕様1/4"(上部ネジ)、3/8"(下部ネジ)質量(kg)0.26アーム長さ(mm)110×101アームアルミニウム
カメラホルダー ノガカメラホルダーノガ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
長さ(mm)(ネジからネジまで)50ねじ寸法(mm)M6×16、1/4"
アーム先端微調付 重量級DGホルダー用アームのみ ノガアーム先端微調付 重量級DGホルダー用アームのみノガ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
仕様下ネジD:外径M8アーム長さ(mm)113×113×71
アーム先端微調付 支柱タイプ標準PHホルダー ノガアーム先端微調付 支柱タイプ標準PHホルダーノガ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様M8x1.25(主柱下部寸法mm)質量(kg)1.7主柱(mm)Φ14×203マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55副柱(mm)Φ12×185マグネット800(N,保持力)
アーム先端微調整付 ポパイフレックス用アームのみ ノガアーム先端微調整付 ポパイフレックス用アームのみノガ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様下ネジD:M5質量(kg)0.32アーム長さ(mm)56×51×71
PH6800用アームのみ ノガPH6800用アームのみノガ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
PH6800用 3点締めクランプ ノガPH6800用 3点締めクランプノガ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
PH4016、PH6600用 3点締めクランプ ノガPH4016、PH6600用 3点締めクランプノガ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
PH3100用 回転クランプ ノガPH3100用 回転クランプノガ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
PH2040、PH6400用 3点締めクランプ ノガPH2040、PH6400用 3点締めクランプノガ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
MB2035用 副柱(マルチクランプ式先端金具付) ノガMB2035用 副柱(マルチクランプ式先端金具付)ノガ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
MB2025用アーム一式(星形キャップ付) ノガMB2025用アーム一式(星形キャップ付)ノガ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
MB1035用アーム一式(星形キャップ付) ノガMB1035用アーム一式(星形キャップ付)ノガ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アズワン品番64-8605-74
M6XM8(L9) アタッチメント ノガM6XM8(L9) アタッチメントノガ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
幅(mm)14ねじ寸法(mm)M6×M8ねじ深さ(mm)9
マグネット用品