34ページ目: マグネット用品

マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
1,693件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーサニタリーマグバー(1.0T) スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(1.0T)スーパーツール
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴無
スーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工 スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工スーパーツール
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
スーパーサニタリーマグバー(0.8T) スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(0.8T)スーパーツール
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
電磁リフマ カネテック電磁リフマカネテック
149,800税込164,780
1個
51日以内出荷
小形にもかかわらず吊上能力は最強です。ワークの着脱装操作は遠隔制御でき、用途によっては無停電電源装置の併用で停電からの安全作業の確保ができます。
用途小物部品やワークの一定量の供給・搬送はじめ、鋼材、鋼板や鋳物・鍛造品の移動・搬送に。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
枡形ブロック カネテック枡形ブロックカネテック
199,800税込219,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
切削用角型永磁チャック カネテック切削用角型永磁チャックカネテック
649,800税込714,780
1台
4日以内出荷
重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
用途重切削から重研削までの作業に。
電磁リフマ適用整流器 カネテック電磁リフマ適用整流器カネテック
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
電磁リフマ用整流器です。電流計による確認ができます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。高さ(mm)250幅(mm)200奥行(mm)90出力電圧(V)DC180入力電圧(V)単相200質量(kg)3
小形電磁リフマ カネテック小形電磁リフマカネテック
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
フリーブロック カネテックフリーブロックカネテック
579,800税込637,780
1個
4日以内出荷
吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。
用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)100幅(mm)100奥行(mm)230吸着力(N)750トラスコ品番406-4151質量(kg)20位置吸着面/磁極模様のある3面
標準型脱磁機KMD型 カネテック標準型脱磁機KMD型カネテック
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。使用率(%)100ED電源コード(m)2
枡形ブロック(KYB形) カネテック枡形ブロック(KYB形)カネテック
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)磁石切換レバー位置:前面
六角形永磁ホルダ カネテック六角形永磁ホルダカネテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
ねじ長さ(mm)10材質(マグネット)フェライト磁石
六角形永磁ホルダ プレート付 カネテック六角形永磁ホルダ プレート付カネテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。
材質マグネット:フェライト磁石
永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプカネテック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。取付ねじ-材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで
フレキシブルバイス カネテックフレキシブルバイスカネテック
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
吸着力(N)1000トラスコ品番406-4259質量(kg)2.7全高(mm)179寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
普及型マグネットベース(微動送り付) ノガ普及型マグネットベース(微動送り付)ノガ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
微動送り付の普及型マグネットベースです。
吸着力(N)800取付ねじ(主柱)M8×1.25トラスコ品番412-2151質量(kg)1.4支柱(mm)10×152寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
ハンド脱磁器 カネテックハンド脱磁器カネテック
41,980税込46,178
1台
当日出荷
コンパクトなハンディータイプです。
用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。電源(V)単相100使用率(%)70電源容量(VA)70幅(mm)86奥行(mm)102高さ(mm)119質量(kg)2.3トラスコ品番406-3716
マグネット棒 カネテックマグネット棒カネテック
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
マグネット棒に専用スタンドが付いていますので、設置が容易です。
用途放電加工機や浄化槽内・流路など液中からの除鉄に。全長(mm)194直径(mm)25トラスコ品番406-3643材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)幅(mm)(スタンド)170質量(kg)0.6高さ(mm)54奥行(mm)60最高使用温度(℃)60表面磁束密度(T)0.13
マグパッド カネテックマグパッドカネテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。保持が堅固で、しかも、ワイヤ位置を認視しながら取り付けられます。
用途ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具。マグパッドは、ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具です。
マグネットスイーパ カネテックマグネットスイーパカネテック
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
強力な永久磁石です。レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。吸着量は、3cm釘にて約0.3kgです。
用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。吸着力(N)-幅(mm)253奥行(mm)114高さ(mm)919質量(kg)3.8トラスコ品番406-4313材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
ロードスイーパ カネテックロードスイーパカネテック
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です。プレートマグネット式を採用したシンプル構造なので、車輪・カバー交換などのメンテナンスも容易です。吸着量は、Φ1ショット玉で約1kgです。自立収納可能で、スペースも取りません。釈放は手元レバーを引くだけの簡単操作です。
用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。吸着力(N)-トラスコ品番406-4305材質マグネット:フェライト磁石、本体:一般構造用圧延鋼材、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)466全長(mm)990質量(kg)7高さ(mm)1090奥行(mm)141マグネット部寸法(mm)35
マグハンド カネテックマグハンドカネテック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。吸着力(N)-トラスコ品番406-3341材質マグネット:希土類マグネット、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)100質量(kg)1.6高さ(mm)533奥行(mm)55
脱磁器 カネテック脱磁器カネテック
289,800税込318,780
1個
翌日出荷
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。トラスコ品番406-3694幅(mm)300質量(kg)19高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100%ED電源コード(m)2電源容量(kVA)0.74
フリーブロック カネテックフリーブロックカネテック
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。
用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)50奥行(mm)120
片面吸着永磁ブロック カネテック片面吸着永磁ブロックカネテック
179,800税込197,780
1セット(2個)
3日以内出荷
両側面に操作部があるため、切り替え作業が楽に行えます。軽量のため位置調節が簡単です。
用途放電、研削加工をはじめ組立作業・軽加工の保持具として。高さ(mm)35幅(mm)52仕様吸着面/上面
消磁用切換スイッチ カネテック消磁用切換スイッチカネテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
取り付けが容易で軽量です。しかも構造が簡単で堅固です。
用途整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ。幅(mm)153奥行(mm)130高さ(mm)62質量(kg)0.4トラスコ品番406-4330定格DC120V 2A
ボーラベース カネテックボーラベースカネテック
80,980税込89,078
1台
4日以内出荷
Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
四面吸着形永磁ミニチャック カネテック四面吸着形永磁ミニチャックカネテック
309,800税込340,780
1個
4日以内出荷
四面吸着ができるユニークな万能タイプのミニチャックです。ワークを工作機械のベッドに中継吸着させたり、上面と側面に同時吸着も可能です。また、ガイドストッパとしてワーク固定用に使用することもできます。四面が同時に吸着しますので、マグネットバイスとしても使え、広く応用できます。
用途研削、穴ぐり、切削、溶接、組立などで加工物の保持に。高さ(mm)64幅(mm)64奥行(mm)136仕様吸着面/上面・両側面・底面トラスコ品番406-4208質量(kg)3.5
フレキシブルクランプ カネテックフレキシブルクランプカネテック
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます。
吸着力(N)1000トラスコ品番406-4241質量(kg)2.7全高(mm)216寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
永電磁ホルダ 角形タイプ カネテック永電磁ホルダ 角形タイプカネテック
98,980税込108,878
1個
61日以内出荷
連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。吸着力(N)250寸法(mm)50×50×50適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24トラスコ品番406-3465質量(kg)0.75電流(A)0.43電圧(V)DC24寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
枡形ブロック(KYA形) カネテック枡形ブロック(KYA形)カネテック
149,800税込164,780
1台
当日出荷
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。高さ(mm)100幅(mm)100奥行(mm)100仕様吸着面:上面(V面)・両側面磁石切換レバー位置:前面トラスコ品番406-3899質量(kg)7
マグネット JSU NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSUNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネット JST NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSTNBK(鍋屋バイテック会社)
889税込978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネット JRB NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRBNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
タイプ貫通穴寸法h(mm)3.5
マグネット JFBS NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JFBSNBK(鍋屋バイテック会社)
879税込967
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネット JBR NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JBRNBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
超強力形電磁チャック カネテック超強力形電磁チャックカネテック
1個
欠品中
セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。高さ(mm)110幅(mm)1000奥行(mm)500吸着力(N)-電流(A)3.95電圧(V)DC90トラスコ品番457-5067質量(kg)375適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
超強力形電磁チャック カネテック超強力形電磁チャックカネテック
1個
欠品中
セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。高さ(mm)110幅(mm)800奥行(mm)400吸着力(N)-電流(A)3.23電圧(V)DC90トラスコ品番457-5059質量(kg)240適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
超強力形電磁チャック カネテック超強力形電磁チャックカネテック
899,800税込989,780
1個
61日以内出荷
セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による重切削用チャックです。ワークが15mm厚以上で大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合いが極めて効果的に吸着力に作用します。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。呼び寸法(mm)300×600×110吸着力(N)-電流(A)1.59電圧(V)DC90トラスコ品番457-5041幅(mm)600質量(kg)143高さ(mm)110奥行(mm)300適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
マグネット用品